DAYTON 4YKN8 Transfer Pump 1 Hp Ss
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Santrifüj pompası |
Amper | 14.6/7.3 |
Rulman Tipi | top |
En İyi Verimlilik GPM @ Kafa | 43 @ 30 Ft. |
En İyi Verimlilik Aralığı GPM @ Kafa | 21-50 GPM @ 40-25 Ft. |
Boşaltma tapası | Kolayca erişilebilir |
Görev | Sürekli |
çerçeve | 56J |
10 PSI'da GPM | 52.8 |
15 PSI'da GPM | 33.5 |
20 PSI'da GPM | 6.6 |
GPM Su @ 10 Ft. Baş | 65 |
GPM Su @ 15 Ft. Baş | 61 |
GPM Su @ 2 Ft. Baş | 72 |
GPM Su @ 20 Ft. Baş | 55 |
GPM Su @ 25 Ft. Baş | 51 |
GPM Su @ 30 Ft. Baş | 43 |
GPM Su @ 40 Ft. Baş | 22 |
GPM Su @ 5 Ft. Baş | 69 |
Yükseklik | 10 " |
Gövde Malzemesi | Paslanmaz çelik |
HP | 1 |
Hz | 60 |
Pervane Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Çark Tipi | Yarı kapalı |
Giriş | 1-1 / 2 " |
Giriş basıncı | 64 PSI |
uzunluk | 16.75 " |
Maks. Alan sayısı Kasa Basıncı | 85 PSI |
Maks. Alan sayısı Dia. Katılar | 3 / 8 " |
Maks. Alan sayısı Akışkan Viskozitesi | 31 SSU |
Maks. Alan sayısı GPM @ Head | 71 @ 2 Ft. |
Maks. Alan sayısı Kafa | 48 Ft. |
Maks. Alan sayısı Sıvı Sıcaklığı | 180 F |
Maks. Basınç | 21 psi |
Maks. Alan sayısı Spesifik yer çekimi | 1.0 |
Min. GPM @ Kafa | 2 @ 47 Ft. |
Motor Muhafazası | ODP |
Motor Devri | 3450 |
Motor Tipi | CSCR |
NEMA/IEC Çerçevesi | NEMA Çerçeve 56J |
Çıkış | 1-1 / 2 " |
Faz | 1 |
Liman Rotasyonu | 4 Pozisyon Artışı |
Vida malzemesi | Paslanmaz çelik |
Mühür Uygulaması | Pompa Bileşenleri ile Uyumlu Yanmaz Sıvılar |
Conta Malzemesi | 304 SS, Viton, Karbon, Seramik |
Mühür türü | Mekanik mühür |
Mil Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Emiş Yüksekliği | 25 Ft. |
Tip | Transfer, Kendinden Emişli |
Gerilim | 115/230 |
Islanan Malzemeler | 304 SS, Viton, Karbon, Seramik |
genişlik | 7 5 / 16 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 17.18 |
Gemi yüksekliği (cm) | 33.02 |
Gemi uzunluğu (cm) | 63.5 |
Gemi genişliği (cm) | 27.94 |
HS kodu | 8413702005 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | GPM Su @ 15 Ft. Baş | Amper | En İyi Verimlilik GPM @ Kafa | GPM Su @ 20 Ft. Baş | GPM Su @ 25 Ft. Baş | GPM Su @ 30 Ft. Baş | GPM Su @ 40 Ft. Baş | GPM Su @ 5 Ft. Baş | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12N810 | 227 | 8.2-7.4 / 3.7 | 119 @ 46 Ft. | 213 | 197 | 180 | 144 | - | €1,841.58 | ||
12N811 | 227 | 8.2-7.4 / 3.7 | 119 @ 46 Ft. | 213 | 197 | 180 | 144 | - | €3,782.70 | ||
12N812 | 279 | 13.4-12.6 / 6.3 | 120 @ 67 Ft. | 264 | 246 | 228 | 197 | - | €1,858.09 | ||
12N813 | 279 | 13.4-12.6 / 6.3 | 120 @ 67 Ft. | 264 | 246 | 228 | 197 | - | €3,313.91 | ||
12N814 | 342 | 18.8-17.8 / 8.9 | 148 @ 82 Ft. | 333 | 323 | 309 | 285 | - | €2,262.49 | ||
12N815 | 342 | 18.8-17.8 / 8.9 | 148 @ 82 Ft. | 333 | 323 | 309 | 285 | - | €3,535.98 | ||
2ZXP1 | 56 | 10.7 / 5.2-5.3 | 24 @ 40 Ft. | 52 | 47 | 42 | 24 | 65 | €871.84 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00