DAYTON 4YKP1 Transfer Pompası 1/2 Hp Alüminyum
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Santrifüj pompası |
Amper | 8.6/4.3 |
Rulman Tipi | top |
En İyi Verimlilik GPM @ Kafa | 25 @ 20 Ft. |
En İyi Verimlilik Aralığı GPM @ Kafa | 19-33 GPM @ 25-15 Ft. |
Boşaltma tapası | Kolayca erişilebilir |
Görev | Sürekli |
çerçeve | 56J |
10 PSI'da GPM | 22 |
GPM Su @ 10 Ft. Baş | 43 |
GPM Su @ 15 Ft. Baş | 37 |
GPM Su @ 2 Ft. Baş | 49 |
GPM Su @ 20 Ft. Baş | 27 |
GPM Su @ 25 Ft. Baş | 19 |
GPM Su @ 30 Ft. Baş | 10 |
GPM Su @ 5 Ft. Baş | 47 |
Yükseklik | 10 " |
Gövde Malzemesi | Alüminyum |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
Pervane Malzemesi | Alüminyum |
Çark Tipi | Yarı kapalı |
Giriş | 1-1 / 2 " |
Giriş basıncı | 70.7 PSI |
uzunluk | 16.75 " |
Maks. Alan sayısı Kasa Basıncı | 85 PSI |
Maks. Alan sayısı Dia. Katılar | 3 / 8 " |
Maks. Alan sayısı Akışkan Viskozitesi | 31 SSU |
Maks. Alan sayısı GPM @ Head | 49 @ 2 Ft. |
Maks. Alan sayısı Kafa | 33 ft. |
Maks. Alan sayısı Sıvı Sıcaklığı | 180 F |
Maks. Basınç | 14.3 PSI |
Maks. Alan sayısı Spesifik yer çekimi | 1.0 |
Min. GPM @ Kafa | 2 @ 32 Ft. |
Motor Muhafazası | ODP |
Motor Devri | 3450 |
Motor Tipi | CSCR |
NEMA/IEC Çerçevesi | NEMA Çerçeve 56J |
Çıkış | 1-1 / 2 " |
Faz | 1 |
Liman Rotasyonu | 4 Pozisyon Artışı |
Vida malzemesi | Karbon çelik |
Mühür Uygulaması | Pompa Bileşenleri ile Uyumlu Yanmaz Sıvılar |
Conta Malzemesi | 304 SS, Viton, Karbon, Seramik |
Mühür türü | Mekanik mühür |
Mil Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Emiş Yüksekliği | 25 Ft. |
Tip | Transfer, Kendinden Emişli |
Gerilim | 115/230 |
Islanan Malzemeler | Alüminyum, 304 SS, Viton, Karbon, Seramik |
genişlik | 7 5 / 16 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 13.2 |
Gemi yüksekliği (cm) | 34.29 |
Gemi uzunluğu (cm) | 63.5 |
Gemi genişliği (cm) | 27.94 |
HS kodu | 8413702005 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | GPM Su @ 15 Ft. Baş | Amper | En İyi Verimlilik GPM @ Kafa | GPM Su @ 20 Ft. Baş | GPM Su @ 25 Ft. Baş | GPM Su @ 30 Ft. Baş | GPM Su @ 40 Ft. Baş | GPM Su @ 5 Ft. Baş | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12N810 | 227 | 8.2-7.4 / 3.7 | 119 @ 46 Ft. | 213 | 197 | 180 | 144 | - | €1,955.61 | ||
12N811 | 227 | 8.2-7.4 / 3.7 | 119 @ 46 Ft. | 213 | 197 | 180 | 144 | - | €4,016.91 | ||
12N812 | 279 | 13.4-12.6 / 6.3 | 120 @ 67 Ft. | 264 | 246 | 228 | 197 | - | €1,973.16 | ||
12N813 | 279 | 13.4-12.6 / 6.3 | 120 @ 67 Ft. | 264 | 246 | 228 | 197 | - | €3,519.10 | ||
12N814 | 342 | 18.8-17.8 / 8.9 | 148 @ 82 Ft. | 333 | 323 | 309 | 285 | - | €2,402.56 | ||
12N815 | 342 | 18.8-17.8 / 8.9 | 148 @ 82 Ft. | 333 | 323 | 309 | 285 | - | €3,754.93 | ||
2ZXP1 | 56 | 10.7 / 5.2-5.3 | 24 @ 40 Ft. | 52 | 47 | 42 | 24 | 65 | €925.79 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00