DAYTON 4YY83 Kuş Perdesi 16 1/2 In
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | kuş ekranı |
Bitiş | Çinko kaplamalı |
işlev | Fanı Kuşlardan, Küçük Nesnelerden ve Enkazdan Korur |
Tip | Eşmerkezli Yüzük |
Dayton Ventilatörlerle birlikte kullanın | 4YY22 |
Gemi ağırlığı (kg) | 3.76 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.05 |
Gemi uzunluğu (cm) | 145.03 |
Gemi genişliği (cm) | 73.15 |
HS kodu | 7314410080 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Ücret | |
---|---|---|---|
4YY82 | €236.36 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00