Dayton 4z133 | DC Redüktörlü Motor 34 Rpm 90v Tenv | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 4Z133 Dc Redüktörlü Motor 34 Rpm 90v Tenv | AE2QRN

DAYTON 4Z133 Dc Redüktörlü Motor 34 Rpm 90v Tenv

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2QRN Modeli: 4Z133
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
€586.71 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+DC Redüktörlü Motor
YatakMuhafazada İğneli ve İtme Bilyalı, Motorlu Bilyalı
FırçalarHarici Olarak Değiştirilebilir
ÇevirmeTENV
Tam Yük Amperi0.62
Vites kutusuAlüminyum Döküm
Dişli MalzemesiGüçlendirilmiş çelik
Dişli Oranı53:1
Dişli TipiHelisel ve Mahmuz
Gövde MalzemesiAlüminyum Döküm
HP girişi1/20
Uzunluk Daha Az Şaft8.625 "
YağlamaKalıcı Ağır Akışkan Dişli Yağı
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı40 Derece C
Maks. dönme momenti82 inç-lb.
Motor TipiDC
MontajTüm Pozisyonlar
Etiket RPM34
Uzunluk10.125 "
Sarkık Yük150 lb
Yedek Fırçalar6YHY3
Tersinir Mil ÇıkışıYok hayır
rotasyonçevrilebilir
RPM Aralığı31 için 50
MühürlerGiriş ve Çıkış Milinde Yaylı Dudak Tipi
Mil YönüParalel
Termal korumaHayır
Gerilim90 VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.5
Gemi yüksekliği (cm)16.26
Gemi uzunluğu (cm)37.34
Gemi genişliği (cm)20.57
HS kodu8501106060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDişli OranıMaks. dönme momentiEtiket RPMRPM AralığıÜcret
DAYTON 4Z131 Dc Redüktörlü Motor 109 Rpm 90v Tenv | AE2QRL 4Z13117:127 inç-lb.109100 için 150€560.23
DAYTON 4Z132 Dc Redüktörlü Motor 51 Rpm 90v Tenv | AE2QRM 4Z13235:155 inç-lb.5151 için 75€611.17
DAYTON 4Z134 Dc Redüktörlü Motor 18 Rpm 90v Tenv | AE2QRP 4Z134101:1150 inç-lb.1816 için 30€621.73

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 4Z133 Dc Redüktörlü Motor 34 Rpm 90v Tenv
€586.71 / Adet