DAYTON 4Z301 Hız Düşürücü C-yüz 56c 50 1
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hız düşürücü |
Yatak | top |
Delik Dia. | 5 / 8 " |
Görev | Standart |
Bitiş | Toz Epoksi Boya |
çerçeve | 56C |
Dişli Malzemesi | Sertleştirilmiş ve Taşlanmış Çelik |
Dişli Tipi | Solucan |
Gövde Malzemesi | dökme demir |
Giriş RPM | 1750 |
Yağlama | Klubersynth UH1 6-460 |
Maks. Alan sayısı HP girişi | 0.5 |
Maks. Alan sayısı Çıkış Torku | 581 inç-lb. |
Maks. dönme momenti | 581 inç-lb. |
Montaj | Giriş Motor Şaftı Dışında Herhangi Bir Konum |
Nominal Çıkış Devri | 35 |
Nominal Oran | 50:1 |
Aşama Sayısı | 1 |
Çıkış Mili Çapı | 1" |
1/2 HP'de Çıkış Torku | 372 inç-lb. |
1/40 HP'de Çıkış Torku | 3600 |
3/4 HP'de Çıkış Torku | 581 inç-lb. |
Sarkık Yük | 875 lb |
Pinyon Malzemesi | Güçlendirilmiş çelik |
rotasyon | İleri / Tersinir |
Mühür türü | Çift Dudak |
Mil Yönü | Sağ Açılı |
Tek / Çift Çıkış | Sol Tek Çıkış |
Katı / İçi Boş Çıkış Mili | İçi Dolu |
Hız Düşürücü Tipi | C-Yüz |
Solucan Merkez Mesafesi | 2.06 " |
Sonsuz Dişli Malzemesi | Bronz |
Gemi ağırlığı (kg) | 11.21 |
Gemi yüksekliği (cm) | 24.89 |
Gemi uzunluğu (cm) | 30.48 |
Gemi genişliği (cm) | 26.42 |
HS kodu | 8483405010 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Çıkış Mili Çapı | Yatak | Delik Dia. | Çıkış Mili Yüksekliği | 1 HP'de Çıkış Torku | 1.5 HP'de Çıkış Torku | 1/2 HP'de Çıkış Torku | 1/3 HP'de Çıkış Torku | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2Z151 | 1" | Konik Makara | 5 / 8 " | - | - | - | 313 inç-lb. | 225 inç-lb. | €747.72 | ||
2Z152 | 1" | Konik Makara | 5 / 8 " | - | 492 inç-lb. | - | 193 inç-lb. | 140 inç-lb. | €719.43 | ||
2Z153 | 1" | Konik Makara | 5 / 8 " | - | 422 inç-lb. | - | 163 inç-lb. | 115 inç-lb. | €727.99 | ||
2Z154 | 1" | Konik Makara | 5 / 8 " | - | 292 inç-lb. | - | 115 inç-lb. | 80 inç-lb. | €1,357.28 | ||
2Z936 | 1.25 " | top | 5 / 8 " | - | 226 inç-lb. | - | 92 inç-lb. | 65 inç-lb. | €719.43 | ||
3GD39 | 7 / 8 " | top | 5 / 8 " | - | - | - | 415 inç-lb. | 314 inç-lb. | €876.79 | ||
3GD40 | 7 / 8 " | top | 5 / 8 " | - | - | - | 379 inç-lb. | 279 inç-lb. | €820.75 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00