DAYTON 4ZW25 Kiriş Kelepçesi 5 Ton
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Işın Kelepçe |
Çene Kapasitesi | 5 ton |
Çene Malzemesi | Çelik |
Kaldırma Noktası | Şaft |
Kilitleme Tipi | Kilitleme Vidası |
Çalışma | Dikey Kaldırma |
Güvenli Çalışma Yükü | 10,000 lb |
UPC | 190735341599 |
Gemi ağırlığı (kg) | 11.81 |
Gemi yüksekliği (cm) | 37.34 |
Gemi uzunluğu (cm) | 40.64 |
Gemi genişliği (cm) | 17.02 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00