Dayton 52jd97 | Ac Redüktörlü Motor, Etiket Devri 10, Maks. Tork 100 İnç-lbs., Muhafaza Açık | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 52JD97 AC Redüktörlü Motor, Etiket RPM 10, Maks. Tork 100 İnç-Lbs., Muhafaza Açık | CD2YUY

DAYTON 52JD97 AC Redüktörlü Motor, Etiket RPM 10, Maks. Tork 100 İnç-Lbs., Muhafaza Açık

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CD2YUY Modeli: 52JD97
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
€169.88 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+AC Redüktörlü Motor
YatakSinterlenmiş Bronz Kol
Kondansatör GerekliYok hayır
ÇevirmeAçılış
BitişBoyanmamış
Tam Yük Amperi1.9
Dişli Kutusu MalzemesiÇinko Döküm
Dişli MalzemesiSinterlenmiş Çelik
Dişli Oranı294:1
Dişli Tipimahmuz
Dişlilermahmuz
KonaklamaÇinko Döküm
Hz60
HP girişi1/60
Yalıtım sınıfıA
Uzunluk Daha Az Şaft4 25 / 32 "
YağlamaGres Dolgulu
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı40 Derece C
Maks. dönme momenti100.0 inç-lb.
Motor Şaft TasarımıDüz
Motor TipiGölgeli Kutup
Montaj konumuTüm Açı
Etiket RPM10
Yüksüz RPM12
Gerekli Fren Diski Sayısı0
Uzunluk6 1 / 64 "
Sarkık Yük30 lb
Faz1
Tersinir Mil ÇıkışıYok hayır
rotasyonCW
Hizmet faktörü1.00
Mil Dia.3 / 8 "
Mil Uzunluğu1"
Mil YönüParalel
Şaft TipiTek
Başlangıç ​​Torku100 inç-lb.
Termal korumaOto
TipAC Redüktörlü Motor
Gerilim115 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.94

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDişli TipiYatakKondansatör GerekliDişlilerKonaklamaHzHP girişiYalıtım sınıfıÜcret
DAYTON 4FDY4 Ac Redüktörlü Motor 30 Rpm Tefc 208-230/460v | AD7LME 4FDY4Solucantop-Sertleştirilmiş Çelik Sonsuz / Dövme Bronz ÇıktıAlüminyum / Dökme Demir50/601F€2,137.30
DAYTON 4FDY5 Ac Redüktörlü Motor 45 Rpm Tefc 208-230/460v | AD7LMF 4FDY5Solucantop-Sertleştirilmiş Çelik Sonsuz / Dövme Bronz ÇıktıAlüminyum / Dökme Demir50/602F€2,712.50
DAYTON 4FDY6 Ac Redüktörlü Motor 68 Rpm Tefc 208-230/460v | AD7LMG 4FDY6Solucantop-Sertleştirilmiş Çelik Sonsuz / Dövme Bronz ÇıktıAlüminyum / Dökme Demir50/602F€2,276.98
DAYTON 4FDY8 Ac Redüktörlü Motor 30 Rpm Tefc 208-230/460v | AD7LMH 4FDY8Solucantop-Sertleştirilmiş Çelik Sonsuz / Dövme Bronz ÇıktıAlüminyum / Dökme Demir50/603/4F€2,079.51
DAYTON 4FDZ4 Ac Redüktörlü Motor 157 Rpm Ofc 208-230/460vac | AD7LMN 4FDZ4-Kasa ve Motor Üzerinde Top-ÇelikDökme demir601/3F€1,392.54
DAYTON 4Z384 Ac Redüktörlü Motor 27 Rpm Tefc 208-230/460v | AE2QVU 4Z384Helisel Birinci Aşama / Sonraki Aşamalar Spur / AGMA Sınıf 9Ağır Hizmet Bilye, Gövde Üzerinde İğneli Silindir ve İtme Bilyaları-Sertleştirilmiş Çelik, 1. Kademe Helisel, Sonraki Kademeler Mahmuz, AGMA Sınıf 9Alüminyum Döküm601/3-€1,201.28
DAYTON 4Z385 Ac Redüktörlü Motor 40 Rpm Tefc 208-230 / 460v | AE2QVV 4Z385Helisel Birinci Aşama / Sonraki Aşamalar Spur / AGMA Sınıf 9Ağır Hizmet Bilye, Gövde Üzerinde İğneli Silindir ve İtme Bilyaları-Sertleştirilmiş Çelik, 1. Kademe Helisel, Sonraki Kademeler Mahmuz, AGMA Sınıf 9Alüminyum Döküm601/3-€1,048.18

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 52JD97 AC Redüktörlü Motor, Etiket RPM 10, Maks. Tork 100 İnç-Lbs., Muhafaza Açık
€169.88 / Adet