Dayton 52je13 | Ac Redüktörlü Motor, Etiket Devri 10, Maks. Tork 100 İnç-lbs., Muhafaza Açık | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 52JE13 AC Gearmotor, Nameplate RPM 10, Max. Torque 100 Inch-Lbs., Enclosure Open | CD3KJL

DAYTON 52JE13 AC Redüktörlü Motor, Etiket RPM 10, Maks. Tork 100 İnç-Lbs., Muhafaza Açık

Stoktaki Ürünler
Madde: CD3KJL Modeli: 52JE13

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€140.81 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+AC Redüktörlü Motor
YatakSinterlenmiş Bronz Kol
Kondansatör GerekliYok hayır
ÇevirmeAçılış
BitişBoyanmamış
Tam Yük Amperi1.30
Dişli Kutusu MalzemesiÇinko Döküm
Dişli MalzemesiSinterlenmiş Çelik
Dişli Oranı333.6:1
Dişli Tipimahmuz
Dişlilermahmuz
KonaklamaÇinko Döküm
Hz50/60
HP girişi1/50
Yalıtım sınıfıA
Uzunluk Daha Az Şaft3.375 "
YağlamaGres Dolgulu
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı40 Derece C
Maks. dönme momenti100.0 inç-lb.
Motor Şaft TasarımıDüz
Motor TipiGölgeli Kutup
Montaj konumuTüm Açı
Etiket RPM10
Yüksüz RPM11
Gerekli Fren Diski Sayısı0
Uzunluk5"
Sarkık Yük30 lb
Faz1
Tersinir Mil ÇıkışıYok hayır
rotasyonCW
50 Hz'de RPM8.3
Hizmet faktörü1.00
Mil Dia.3 / 8 "
Mil Uzunluğu1 5 / 16 "
Mil YönüParalel
Şaft TipiTek
Başlangıç ​​Torku90 inç-lb.
Termal korumaOto
TipAC Redüktörlü Motor
Gerilim115 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.95

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDişli TipiYatakKondansatör GerekliDişlilerKonaklamaHzHP girişiYalıtım sınıfıÜcret
DAYTON 4FDY4 Ac Redüktörlü Motor 30 Rpm Tefc 208-230/460v | AD7LME 4FDY4Solucantop-Sertleştirilmiş Çelik Sonsuz / Dövme Bronz ÇıktıAlüminyum / Dökme Demir50/601F€2,400.62
DAYTON 4FDY5 Ac Redüktörlü Motor 45 Rpm Tefc 208-230/460v | AD7LMF 4FDY5Solucantop-Sertleştirilmiş Çelik Sonsuz / Dövme Bronz ÇıktıAlüminyum / Dökme Demir50/602F€3,046.68
DAYTON 4FDY6 Ac Redüktörlü Motor 68 Rpm Tefc 208-230/460v | AD7LMG 4FDY6Solucantop-Sertleştirilmiş Çelik Sonsuz / Dövme Bronz ÇıktıAlüminyum / Dökme Demir50/602F€2,557.50
DAYTON 4FDY8 Ac Redüktörlü Motor 30 Rpm Tefc 208-230/460v | AD7LMH 4FDY8Solucantop-Sertleştirilmiş Çelik Sonsuz / Dövme Bronz ÇıktıAlüminyum / Dökme Demir50/603/4F€2,335.71
DAYTON 4FDZ4 Ac Redüktörlü Motor 157 Rpm Ofc 208-230/460vac | AD7LMN 4FDZ4-Kasa ve Motor Üzerinde Top-ÇelikDökme demir601/3F€1,564.09
DAYTON 4Z384 Ac Redüktörlü Motor 27 Rpm Tefc 208-230/460v | AE2QVU 4Z384Helisel Birinci Aşama / Sonraki Aşamalar Spur / AGMA Sınıf 9Ağır Hizmet Bilye, Gövde Üzerinde İğneli Silindir ve İtme Bilyaları-Sertleştirilmiş Çelik, 1. Kademe Helisel, Sonraki Kademeler Mahmuz, AGMA Sınıf 9Alüminyum Döküm601/3-€1,349.28
DAYTON 4Z385 Ac Redüktörlü Motor 40 Rpm Tefc 208-230 / 460v | AE2QVV 4Z385Helisel Birinci Aşama / Sonraki Aşamalar Spur / AGMA Sınıf 9Ağır Hizmet Bilye, Gövde Üzerinde İğneli Silindir ve İtme Bilyaları-Sertleştirilmiş Çelik, 1. Kademe Helisel, Sonraki Kademeler Mahmuz, AGMA Sınıf 9Alüminyum Döküm601/3-€1,177.31

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 52JE13 AC Redüktörlü Motor, Etiket RPM 10, Maks. Tork 100 İnç-Lbs., Muhafaza Açık
€140.81 / Adet