Dayton 52je37 | Ac Redüktörlü Motor, Etiket Devri 10, Maks. Tork 26 İnç-lbs., Muhafaza Açık | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 52JE37 AC Redüktörlü Motor, Etiket RPM 10, Maks. Tork 26 İnç-Lbs., Muhafaza Açık | CD2YVG

DAYTON 52JE37 AC Redüktörlü Motor, Etiket RPM 10, Maks. Tork 26 İnç-Lbs., Muhafaza Açık

Stoktaki Ürünler
Madde: CD2YVG Modeli: 52JE37
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
€145.77 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+AC Redüktörlü Motor
YatakSinterlenmiş Bronz Kol
Kondansatör Gerekli4 MFD kondansatör gerekli, No.2MDV3
ÇevirmeAçılış
BitişBoyanmamış
Tam Yük Amperi0.35
Dişli Kutusu MalzemesiÇinko Döküm
Dişli MalzemesiSinterlenmiş Çelik
Dişli Oranı281:1
Dişli Tipimahmuz
Dişlilermahmuz
KonaklamaÇinko Döküm
Hz50/60
HP girişi1/100
Yalıtım sınıfıB
Uzunluk Daha Az Şaft4"
YağlamaGres Dolgulu
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı40 Derece C
Maks. dönme momenti26.0 inç-lb.
Motor Şaft TasarımıDüz
Motor TipiPSC
Montaj konumuTüm Açı
Etiket RPM10
Yüksüz RPM12
Gerekli Fren Diski Sayısı0
Uzunluk4.75 "
Sarkık Yük30 lb
Faz1
Tersinir Mil ÇıkışıEvet
rotasyonCW / CCW
50 Hz'de RPM8.3
Hizmet faktörü1.00
Mil Dia.5 / 16 "
Mil Uzunluğu1"
Mil YönüParalel
Şaft TipiTek
Başlangıç ​​Torku31 inç-lb.
Termal korumaOto
TipAC Redüktörlü Motor
Gerilim115 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.4

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDişli TipiYatakKondansatör GerekliDişlilerKonaklamaHzHP girişiYalıtım sınıfıÜcret
DAYTON 4FDY4 Ac Redüktörlü Motor 30 Rpm Tefc 208-230/460v | AD7LME 4FDY4Solucantop-Sertleştirilmiş Çelik Sonsuz / Dövme Bronz ÇıktıAlüminyum / Dökme Demir50/601F€2,400.62
DAYTON 4FDY5 Ac Redüktörlü Motor 45 Rpm Tefc 208-230/460v | AD7LMF 4FDY5Solucantop-Sertleştirilmiş Çelik Sonsuz / Dövme Bronz ÇıktıAlüminyum / Dökme Demir50/602F€3,046.68
DAYTON 4FDY6 Ac Redüktörlü Motor 68 Rpm Tefc 208-230/460v | AD7LMG 4FDY6Solucantop-Sertleştirilmiş Çelik Sonsuz / Dövme Bronz ÇıktıAlüminyum / Dökme Demir50/602F€2,557.50
DAYTON 4FDY8 Ac Redüktörlü Motor 30 Rpm Tefc 208-230/460v | AD7LMH 4FDY8Solucantop-Sertleştirilmiş Çelik Sonsuz / Dövme Bronz ÇıktıAlüminyum / Dökme Demir50/603/4F€2,335.71
DAYTON 4FDZ4 Ac Redüktörlü Motor 157 Rpm Ofc 208-230/460vac | AD7LMN 4FDZ4-Kasa ve Motor Üzerinde Top-ÇelikDökme demir601/3F€1,564.09
DAYTON 4Z384 Ac Redüktörlü Motor 27 Rpm Tefc 208-230/460v | AE2QVU 4Z384Helisel Birinci Aşama / Sonraki Aşamalar Spur / AGMA Sınıf 9Ağır Hizmet Bilye, Gövde Üzerinde İğneli Silindir ve İtme Bilyaları-Sertleştirilmiş Çelik, 1. Kademe Helisel, Sonraki Kademeler Mahmuz, AGMA Sınıf 9Alüminyum Döküm601/3-€1,349.28
DAYTON 4Z385 Ac Redüktörlü Motor 40 Rpm Tefc 208-230 / 460v | AE2QVV 4Z385Helisel Birinci Aşama / Sonraki Aşamalar Spur / AGMA Sınıf 9Ağır Hizmet Bilye, Gövde Üzerinde İğneli Silindir ve İtme Bilyaları-Sertleştirilmiş Çelik, 1. Kademe Helisel, Sonraki Kademeler Mahmuz, AGMA Sınıf 9Alüminyum Döküm601/3-€1,177.31

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 52JE37 AC Redüktörlü Motor, Etiket RPM 10, Maks. Tork 26 İnç-Lbs., Muhafaza Açık
€145.77 / Adet