Dayton 52je50 | Dc Redüktörlü Motor 12vdc, Etiket Rpm 8.8, Maks. Tork 41.0 İnç-lbs | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 52JE50 DC Redüktörlü Motor 12VDC, Etiket RPM 8.8, Maks. Tork 41.0 İnç-Lbs | CD2FHV

DAYTON 52JE50 DC Redüktörlü Motor 12VDC, Etiket RPM 8.8, Maks. Tork 41.0 İnç-Lbs

Stoktaki Ürünler
Madde: CD2FHV Modeli: 52JE50
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
€79.12 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+DC Redüktörlü Motor
YatakSinterlenmiş Bronz Kol
FırçalarEvet
ÇevirmeTamamen Kapalı Havalandırmasız
BitişBoyanmamış
Tam Yük Amperi1.00
Vites kutusuÇinko Döküm
Dişli MalzemesiÇinko Döküm
Dişli Oranı938.2:1
Dişli Tipimahmuz
Gövde MalzemesiÇinko Döküm
HP girişi1/175
Yalıtım sınıfıB
Uzunluk Daha Az Şaft3"
YağlamaGres Dolgulu
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı40 Derece C
Maks. dönme momenti41.0 inç-lb.
Motor Şaft TasarımıDüz
Motor TipiKalıcı Mıknatıs DC
Montaj konumuTüm Açı
Etiket RPM8.8
Yüksüz RPM11
Uzunluk4"
Sarkık Yük30 lb
Tersinir Mil ÇıkışıEvet
rotasyonCW / CCW
Mil Dia.5 / 16 "
Mil Uzunluğu1"
Mil YönüParalel
Şaft TipiTek
Başlangıç ​​Torku41 inç-lb.
Termal korumaHayır
TipDC Redüktörlü Motor
Gerilim12 VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.69

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDişli OranıYatakFırçalarDişli TipiGövde MalzemesiHP girişiYalıtım sınıfıUzunluk Daha Az ŞaftÜcret
DAYTON 1L848 Dc Redüktörlü Motor 30 Rpm 24v Tenv | AB2CJB 1L84860:1Çıkış Milinde İtme Bilyalı İğne, Motor Üzerinde BilyalıHarici Olarak Değiştirilebilir-Alüminyum Döküm1/8-10.375 "€742.93
DAYTON 2H588 Dc Redüktörlü Motor 15 Rpm 90v Tenv | AB9ZUE 2H588116:1Gövde Üzerinde İtme Topları ile Boyunca İğne, Motor Üzerinde TopHarici Olarak DeğiştirilebilirHelisel ve MahmuzAlüminyum Döküm1/6-12.5 "€1,046.43
DAYTON 3XA77 Dc Redüktörlü Motor 360 Rpm 90v Tenv | AD2ZQM 3XA775:1Büyük Boy TopHarici Olarak DeğiştirilebilirSolucanAlüminyum Döküm1/8F-€783.58
DAYTON 3XA78 Dc Redüktörlü Motor 180 Rpm 90v Tenv | AD2ZQN 3XA7810:1Büyük Boy TopHarici Olarak DeğiştirilebilirSolucanAlüminyum Döküm1/8F-€740.09
DAYTON 3XA79 Dc Redüktörlü Motor 90 Rpm 90v Tenv | AD2ZQP 3XA7920:1Büyük Boy TopHarici Olarak DeğiştirilebilirSolucanAlüminyum Döküm1/8F-€709.89
DAYTON 3XA80 Dc Redüktörlü Motor 60 Rpm 90v Tenv | AD2ZQQ 3XA8030:1Büyük Boy TopHarici Olarak DeğiştirilebilirSolucanAlüminyum Döküm1/8F-€713.13
DAYTON 3XA81 Dc Redüktörlü Motor 40 Rpm 90v Tenv | AD2ZQR 3XA8145:1Büyük Boy TopHarici Olarak DeğiştirilebilirSolucanAlüminyum Döküm1/8F-€726.06

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 52JE50 DC Redüktörlü Motor 12VDC, Etiket RPM 8.8, Maks. Tork 41.0 İnç-Lbs
€79.12 / Adet