Dayton 52je57 | Dc Redüktörlü Motor, 24vdc, Etiket Rpm 8, Maks. Tork 34.0 İnç-lbs. | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 52JE57 DC Gearmotor, 24VDC, Nameplate RPM 8, Max. Torque 34.0 Inch-Lbs. | CD3YUE

DAYTON 52JE57 DC Redüktörlü Motor, 24VDC, Etiket RPM 8, Maks. Tork 34.0 İnç-Lbs.

Stoktaki Ürünler
Madde: CD3YUE Modeli: 52JE57
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
€96.98 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+DC Redüktörlü Motor
YatakSinterlenmiş Bronz Kol
FırçalarEvet
ÇevirmeTamamen Kapalı Havalandırmasız
BitişBoyanmamış
Tam Yük Amperi0.38
Vites kutusuÇinko Döküm
Dişli MalzemesiÇinko Döküm
Dişli Oranı1430.8:1
Dişli Tipimahmuz
Gövde MalzemesiÇinko Döküm
HP girişi1/200
Yalıtım sınıfıB
Uzunluk Daha Az Şaft3"
YağlamaGres Dolgulu
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı40 Derece C
Maks. dönme momenti34.0 inç-lb.
Motor Şaft TasarımıDüz
Motor TipiKalıcı Mıknatıs DC
Montaj konumuTüm Açı
Etiket RPM8
Yüksüz RPM8.4
Uzunluk4"
Sarkık Yük30 lb
Tersinir Mil ÇıkışıEvet
rotasyonCW / CCW
Mil Dia.5 / 16 "
Mil Uzunluğu1"
Mil YönüParalel
Şaft TipiTek
Başlangıç ​​Torku34 inç-lb.
Termal korumaHayır
TipDC Redüktörlü Motor
Gerilim24 VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.68

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDişli OranıYatakFırçalarDişli TipiGövde MalzemesiHP girişiYalıtım sınıfıUzunluk Daha Az ŞaftÜcret
DAYTON 1L848 Dc Redüktörlü Motor 30 Rpm 24v Tenv | AB2CJB 1L84860:1Çıkış Milinde İtme Bilyalı İğne, Motor Üzerinde BilyalıHarici Olarak Değiştirilebilir-Alüminyum Döküm1/8-10.375 "€682.28
DAYTON 2H588 Dc Redüktörlü Motor 15 Rpm 90v Tenv | AB9ZUE 2H588116:1Gövde Üzerinde İtme Topları ile Boyunca İğne, Motor Üzerinde TopHarici Olarak DeğiştirilebilirHelisel ve MahmuzAlüminyum Döküm1/6-12.5 "€1,004.25
DAYTON 3XA77 Dc Redüktörlü Motor 360 Rpm 90v Tenv | AD2ZQM 3XA775:1Büyük Boy TopHarici Olarak DeğiştirilebilirSolucanAlüminyum Döküm1/8F-€717.49
DAYTON 3XA78 Dc Redüktörlü Motor 180 Rpm 90v Tenv | AD2ZQN 3XA7810:1Büyük Boy TopHarici Olarak DeğiştirilebilirSolucanAlüminyum Döküm1/8F-€740.09
DAYTON 3XA79 Dc Redüktörlü Motor 90 Rpm 90v Tenv | AD2ZQP 3XA7920:1Büyük Boy TopHarici Olarak DeğiştirilebilirSolucanAlüminyum Döküm1/8F-€684.14
DAYTON 3XA80 Dc Redüktörlü Motor 60 Rpm 90v Tenv | AD2ZQQ 3XA8030:1Büyük Boy TopHarici Olarak DeğiştirilebilirSolucanAlüminyum Döküm1/8F-€680.24
DAYTON 3XA81 Dc Redüktörlü Motor 40 Rpm 90v Tenv | AD2ZQR 3XA8145:1Büyük Boy TopHarici Olarak DeğiştirilebilirSolucanAlüminyum Döküm1/8F-€683.24

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 52JE57 DC Redüktörlü Motor, 24VDC, Etiket RPM 8, Maks. Tork 34.0 İnç-Lbs.
€96.98 / Adet