DAYTON 53RU59 Yedek Varil Pompa Borusu
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yedek Tambur Pompa Borusu |
Çap | 1.5 " |
GPM | 35 |
Giriş Boyutu | 1.5 " |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Maks. Alan sayısı Sıvı Sıcaklığı | 175 Derece F |
Maks. Basınç | 16 psi |
Çıkış Boyutu | 1 "Barb |
Kendinden Astar | Evet |
Emme Borusu Uzunluğu | 47 " |
Emme Borusu Çıkışı Dış Çap Boyutu | 1" |
Emme Borusu Tipi | 1 Adet Tüp |
Islanan Malzemeler | Karbon, PTFE, Paslanmaz Çelik |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.26 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00