DAYTON 55EZ94 Elektrikli İstifleyici, 2200 Lbs. Yük Kapasitesi, Ayarlanabilir Çatal
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Elektrikli İstifleme Makinesi |
baz Türü | Ayarlanabilir Straddle |
Caster Tekerlek Dia. | 3 1 / 8 " |
Caster Tekerlek Tipi | 2 Sert |
Control | Push Button |
Çatal uzunluğu | 45 5 / 16 " |
Çatal Genişliği | 3 7 / 8 " |
İç Genişlik | 40 "50 için" |
Kaldırma yüksekliği | 1 5/8" ila 9 ft. 6" |
Yükleme kapasitesi | 2200 lbs. |
Yükleme Merkezi | 21 " |
Mekanizma | Hidrolik |
Dış Genişlik | 40 "50 için" |
Uzunluk | 75 " |
toplam Genişlik | 45 " |
Tip | Ayarlanabilir |
Gemi ağırlığı (kg) | 765 |
Menşe Ülkesi | Çin |
PLATFORM | Model | Ücret | |
---|---|---|---|
55EZ93 | €8,311.49 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00