DAYTON 5AE80 Tavan Vantilatörü 1410 Cfm 115 V
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tavan Vantilatörü |
CFM @ 0.000-In. SP | 1455 |
CFM @ 0.100-In. SP | 1414 |
CFM @ 0.125-In. SP | 1404 |
CFM @ 0.250-In. SP | 1353 |
CFM @ 0.375-In. SP | 1307 |
CFM @ 0.500-In. SP | 1262 |
CFM @ 0.625-In. SP | 1218 |
CFM @ 0.750-In. SP | 1174 |
Boşaltma Yüksekliği (In.) | 8 |
Boşaltma Genişliği (In.) | 18.75 |
Tam Yük Amperi | 7.40 |
Izgara Uzunluğu | 25 In. |
Izgara Malzemesi | alüminyum |
Izgara Genişliği | 16-3 / 8 inç |
Gövde Yüksekliği | 14.5 " |
Konut Uzunluğu | 23.75 " |
Gövde Malzemesi | Galvanize çelik |
Muhafaza Genişliği | 14.375 " |
Hz | 60 |
İzoleli | Evet |
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | 104 Derece F |
Motor Muhafazası | Damlatmaz Açık |
Motor İzolasyonu | B Sınıfı |
Motor Devri | 1450 |
Motor Tipi | Gölgeli Kutup |
Montaj konumu | Yatay |
Hız Sayısı | 1 |
Faz | 1 |
0.000-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 9.7 |
0.100-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 9.7 |
0.125-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 9.7 |
0.250-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 9.6 |
hız | 1 |
Hız Kontrol | 1DGV3 |
Tip | Yalıtımlı, Çift Geniş |
Gerilim | 115 |
Watt | 786 |
Tekerlek çapı | 7 1 / 2 " |
Tekerlek Malzemesi | Plastik |
Gemi ağırlığı (kg) | 25.52 |
Gemi yüksekliği (cm) | 40.39 |
Gemi uzunluğu (cm) | 68.58 |
Gemi genişliği (cm) | 45.47 |
HS kodu | 8414596095 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00