Dayton 5jlp3 | Pervane Çapı. 6 1/2 İnç Delik Çapı. 5/16 inç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 5JLP3 Pervane Çapı 6 1/2 İnç Delik Çapı 5/16 In | AE4DHU

DAYTON 5JLP3 Pervane Çapı 6 1/2 İnç Delik Çapı 5/16 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4DHU Modeli: 5JLP3
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
€10.61 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pervane
Delik Dia.5 / 16 "
3000 devirde CFM360
RenkBeyaz
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı200 F
Bıçak Sayısı5
Pervane Çapı.6-1 / 2 "
Pervaneli MalzemePlastik
Önerilen Motor HP1/40
rotasyonCW Karşılıklı Deşarj

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)19.05
HS kodu8414596090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Ataşmanlar (Motor Miline Pres Geçişi)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBıçak TipiDelik Dia.RenkBıçak SayısıPervane Çapı.rotasyonÜcret
DAYTON 5JLN5 Pervane Çapı 6 İnç Çap Çapı 3/16 In | AE4DHK 5JLN5-3 / 16 "Beyaz66"CW Karşılıklı Deşarj€10.61
DAYTON 5JLN6 Pervane Çapı 6 İnç Çap Çapı 1/4 In | AE4DHL 5JLN6-1 / 4 "Beyaz46"CW Karşılıklı Deşarj€10.61
DAYTON 5JLN7 Pervane Çapı 6 İnç Çap Çapı 5/16 In | AE4DHM 5JLN7-5 / 16 "Beyaz46"CW Karşılıklı Deşarj€10.61
DAYTON 5JLN8 Pervane Çapı 6 İnç Çap Çapı 3/16 In | AE4DHN 5JLN8-3 / 16 "Gri46"CCW Karşılıklı Deşarj€10.61
DAYTON 5JLN9 Pervane Çapı 6 İnç Çap Çapı 1/4 In | AE4DHP 5JLN9-1 / 4 "Gri46"CCW Karşılıklı Deşarj€10.61
DAYTON 5JLP0 Pervane Çapı 6 İnç Çap Çapı 5/16 In | AE4DHQ 5JLP0-5 / 16 "Gri46"CCW Karşılıklı Deşarj€10.61
DAYTON 5JLP1 Pervane Çapı 6 1/2 İnç Çap Çapı 3/16 In | AE4DHR 5JLP1-3 / 16 "Beyaz56-1 / 2 "CW Karşılıklı Deşarj€10.61

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 5JLP3 Pervane Çapı 6 1/2 İnç Delik Çapı 5/16 İnç
€10.61 / Adet