<span Class='notranslate'>Dayton </span> 5jlp8 | Propeller Dia. 7 Inch Bore Dia. Hub Type | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 5JLP8 Propeller Diameter 7 Inch Bore Diameter Hub Type | AE4DHZ

DAYTON 5JLP8 Propeller Diameter 7 Inch Bore Diameter Hub Type

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4DHZ Modeli: 5JLP8
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
€10.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pervane
Delik Dia.merkez
3000 devirde CFM320
RenkBeyaz
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı200 F
Bıçak Sayısı5
Pervane Çapı.7"
Pervaneli MalzemePlastik
Önerilen Motor HP1/30
rotasyonCW Karşılıklı Deşarj

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.08
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)20.32
HS kodu8414596090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Ekler (HUB)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBıçak TipiDelik Dia.RenkBıçak SayısıPervane Çapı.rotasyonÜcret
DAYTON 5JLN5 Pervane Çapı 6 İnç Çap Çapı 3/16 In | AE4DHK 5JLN5-3 / 16 "Beyaz66"CW Karşılıklı Deşarj€10.61
DAYTON 5JLN6 Pervane Çapı 6 İnç Çap Çapı 1/4 In | AE4DHL 5JLN6-1 / 4 "Beyaz46"CW Karşılıklı Deşarj€10.61
DAYTON 5JLN7 Pervane Çapı 6 İnç Çap Çapı 5/16 In | AE4DHM 5JLN7-5 / 16 "Beyaz46"CW Karşılıklı Deşarj€10.61
DAYTON 5JLN8 Pervane Çapı 6 İnç Çap Çapı 3/16 In | AE4DHN 5JLN8-3 / 16 "Gri46"CCW Karşılıklı Deşarj€10.61
DAYTON 5JLN9 Pervane Çapı 6 İnç Çap Çapı 1/4 In | AE4DHP 5JLN9-1 / 4 "Gri46"CCW Karşılıklı Deşarj€10.61
DAYTON 5JLP0 Pervane Çapı 6 İnç Çap Çapı 5/16 In | AE4DHQ 5JLP0-5 / 16 "Gri46"CCW Karşılıklı Deşarj€10.61
DAYTON 5JLP1 Pervane Çapı 6 1/2 İnç Çap Çapı 3/16 In | AE4DHR 5JLP1-3 / 16 "Beyaz56-1 / 2 "CW Karşılıklı Deşarj€10.61

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 5JLP8 Propeller Diameter 7 Inch Bore Diameter Hub Type
€10.70 / Adet