Dayton 5nar0 | Sıvıyla Çalışan Bronz Jet | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 5NAR0 Sıvı Kumandalı Bronz Jet | AE4VYB

DAYTON 5NAR0 Sıvıyla Çalışan Bronz Jet

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4VYB Modeli: 5NAR0
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
€2,050.51 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bakım Gerektirmeyen Jet Pompası
Yükseklik4.437 "
Giriş1-1 / 2 "NPT
Giriş Basıncı Pompalama Sıvıları15 - 200 PSI
uzunluk14.44 "
Maksimum kafa40 ft.
Pompa MalzemesiBronz
Boyutlandırma Faktörü2.85
Emme / Tahliye2 "NPT
Sıcaklık. menzil-40 ila 230 Derece F
TipSıvı Kumandalı
genişlik3.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.59
Gemi yüksekliği (cm)11.43
Gemi uzunluğu (cm)41.4
Gemi genişliği (cm)14.48
HS kodu8413810040
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Maks. Alan sayısı Emme Kaldırma Pompalama Sıvıları (27 ft.)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikGirişuzunlukSıcaklık. menzilgenişlikÜcret
DAYTON 5NAN1 Sıvı ile Çalışan Dökme Demir Jet | AE4VXH 5NAN12 1 / 16 "1 / 2 "NPT5.875 "-40 ila 230 Derece F1.38 "€381.75
DAYTON 5NAN3 Sıvı ile Çalışan Dökme Demir Jet | AE4VXK 5NAN33.25 "3 / 4 "NPT9"-40 ila 230 Derece F2.38 "€483.89
DAYTON 5NAN5 Sıvı ile Çalışan Dökme Demir Jet | AE4VXM 5NAN54.437 "1-1 / 4 "NPT14.44 "-40 ila 230 Derece F3.5 "€1,120.68
DAYTON 5NAN6 Sıvı ile Çalışan Dökme Demir Jet | AE4VXN 5NAN64.437 "1-1 / 2 "NPT14.44 "-40 ila 230 Derece F3.5 "€1,307.68
DAYTON 5NAP5 Sıvı Kumandalı Bronz Jet | AE4VXW 5NAP52 1 / 16 "1 / 2 "NPT5.875 "-40 ila 230 Derece F1.38 "€554.54
DAYTON 5NAP7 Sıvı Kumandalı Bronz Jet | AE4VXY 5NAP73.25 "3 / 4 "NPT9"-40 ila 230 Derece F2.38 "€688.66
DAYTON 5NAP8 Sıvı Kumandalı Bronz Jet | AE4VXZ 5NAP83 13 / 16 "1 "NPT11 "-40 ila 230 Derece F2.75 "€1,097.39

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 5NAR0 Sıvıyla Çalışan Bronz Jet
€2,050.51 / Adet