Dayton 5pxw9 | Santrifüj Pompa 36 Vdc 3 Amp | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 5PXW9 Santrifüj Pompa 36 Vdc 3 Amp | AE6CZH

DAYTON 5PXW9 Santrifüj Pompa 36 Vdc 3 Amp

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6CZH Modeli: 5PXW9
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
€490.28 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Santrifüj pompası
Amper3
Rulman Tipitop
En İyi Verimlilik Aralığı GPM @ Kafa3 ila 16 gpm @ 20 ila 10 ft.
GörevAralıklı
GPH @ 5 Ft. Baş1080
GPM @ 1 Ft. Baş20.5
GPM Su @ 0 Ft. Baş21
GPM Su @ 10 Ft. Baş16
GPM Su @ 15 Ft. Baş11
GPM Su @ 2 Ft. Baş19.8
GPM Su @ 20 Ft. Baş3
GPM Su @ 3 Ft. Baş19
GPM Su @ 5 Ft. Baş18
Yükseklik3.375 "
Gövde MalzemesiPirinç
HP1/8
Pervane MalzemesiPirinç
Çark TipiYarı Açık
Giriş3 / 4 "NPT
Giriş basıncı6.5 psi
uzunluk7.125 "
Maks. Alan sayısı Kasa Basıncı200 PSI
Maks. Alan sayısı Dia. Katılar1 / 8 "
Maks. Alan sayısı Akışkan Viskozitesi31 SSU
Maks. Alan sayısı Kafa17 Ft.
Maks. Alan sayısı Sıvı Sıcaklığı180 Derece F
Maks. Basınç9.5 psi
Maks. Alan sayısı Spesifik yer çekimi1
Motor MuhafazasıKapalı
Motor Devri5000
Motor TipiDC
Çıkış3 / 4 "NPT
Liman Rotasyonu180 Derece Artışlar
Vida malzemesiPaslanmaz çelik
Conta MalzemesiKarbon / Seramik, Viton, Paslanmaz Çelik
Mühür türüMekanik
Hizmet faktörü1.16
Mil MalzemesiPaslanmaz çelik
Gerilim36 VDC
Islanan MalzemelerPirinç, Karbon / Seramik, Buna N, Viton, Paslanmaz Çelik
genişlik4 5 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.54
Gemi yüksekliği (cm)16.26
Gemi uzunluğu (cm)26.42
Gemi genişliği (cm)16.26
HS kodu8413702005
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • GPM @ 7 Feet of Head (17.5)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 5PXW9 Santrifüj Pompa 36 Vdc 3 Amp
€490.28 / Adet