Dayton 5pxx0 | Santrifüj Pompa 12 Vdc 8.5 Amp | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 5PXX0 Centrifugal Pump 12 Vdc 8.5 Amp | AE6CZJ

DAYTON 5PXX0 Santrifüj Pompa 12 Vdc 8.5 Amp

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6CZJ Modeli: 5PXX0
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
€457.96 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Santrifüj pompası
Amper8.5
Rulman Tipitop
GPH @ 5 Ft. Baş1080
GPM @ 1 Ft. Baş20.5
GPM Su @ 0 Ft. Baş21
GPM Su @ 10 Ft. Baş16
GPM Su @ 15 Ft. Baş11
GPM Su @ 2 Ft. Baş19.8
GPM Su @ 20 Ft. Baş3
GPM Su @ 3 Ft. Baş19
GPM Su @ 30 Ft. Baş53.1
GPM Su @ 40 Ft. Baş38.8
GPM Su @ 5 Ft. Baş18
GPM Su @ 50 Ft. Baş18.2
Gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
HP1/8
Pervane MalzemesiPaslanmaz çelik
Çark TipiYarı Açık
Maks. Alan sayısı Akışkan Viskozitesi31 SSU
Maks. Alan sayısı Spesifik yer çekimi1
Motor MuhafazasıKapalı
Motor Devri5000
Motor TipiDC
Faz1
RPM3450
Vida malzemesiPaslanmaz çelik
Conta MalzemesiKarbon / Seramik, Viton, Paslanmaz Çelik
Mühür türüMekanik
Hizmet faktörü1.16
Mil MalzemesiPaslanmaz çelik
UPC190735350188
Gerilim12 VDC
Islanan MalzemelerBronz, Karbon / Seramik, Buna N, Viton, Paslanmaz Çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.41
Gemi yüksekliği (cm)16.26
Gemi uzunluğu (cm)26.16
Gemi genişliği (cm)16.26
HS kodu8413702005
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • GPM @ 7 Feet of Head (17.5)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 5PXX0 Santrifüj Pompa 12 Vdc 8.5 Amp
€457.96 / Adet