Dayton 5pxx1 | Santrifüj Pompa 24 Vdc 4.5 Amp | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 5PXX1 Santrifüj Pompa 24 Vdc 4.5 Amp | AE6CZK

DAYTON 5PXX1 Santrifüj Pompa 24 Vdc 4.5 Amp

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6CZK Modeli: 5PXX1

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€497.11 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Santrifüj pompası
Amper4.5
Rulman Tipitop
GPH @ 5 Ft. Baş1080
GPM @ 1 Ft. Baş20.5
GPM Su @ 0 Ft. Baş21
GPM Su @ 10 Ft. Baş16
GPM Su @ 15 Ft. Baş11
GPM Su @ 2 Ft. Baş19.8
GPM Su @ 20 Ft. Baş3
GPM Su @ 3 Ft. Baş19
GPM Su @ 5 Ft. Baş18
Gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
HP1/8
Pervane MalzemesiPaslanmaz çelik
Çark TipiYarı Açık
Maks. Alan sayısı Akışkan Viskozitesi31 SSU
Maks. Alan sayısı Spesifik yer çekimi1
Motor MuhafazasıKapalı
Motor Devri5000
Motor TipiDC
Vida malzemesiPaslanmaz çelik
Conta MalzemesiKarbon / Seramik, Viton, Paslanmaz Çelik
Mühür türüMekanik
Hizmet faktörü1.16
Mil MalzemesiPaslanmaz çelik
Gerilim24 VDC
Islanan MalzemelerBronz, Karbon / Seramik, Buna N, Viton, Paslanmaz Çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.41
Gemi yüksekliği (cm)16.26
Gemi uzunluğu (cm)25.91
Gemi genişliği (cm)16.51
HS kodu8413702005
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • GPM @ 7 Feet of Head (17.5)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 5PXX1 Santrifüj Pompa 24 Vdc 4.5 Amp
€497.11 / Adet