DAYTON 5PXX6 Ayaklı Pompa Dökme Demir 2 Hp
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Ayaklı Pompa |
Rulman Tipi | Mühürlü Top |
En İyi Verimlilik GPM @ Kafa | 52 @ 62 Ft. |
En İyi Verimlilik Aralığı GPM @ Kafa | 54 @ 60 ila 43 @ 70 Ft. |
Boşaltma tapası | Evet |
Görev | Sürekli |
GPM Su @ 10 Ft. Baş | 99 |
GPM Su @ 15 Ft. Baş | 96 |
GPM Su @ 20 Ft. Baş | 92 |
GPM Su @ 25 Ft. Baş | 88 |
GPM Su @ 30 Ft. Baş | 84 |
GPM Su @ 40 Ft. Baş | 75 |
GPM Su @ 50 Ft. Baş | 65 |
GPM Su @ 60 Ft. Baş | 54 |
GPM Su @ 70 Ft. Baş | 43 |
GPM Su @ 80 Ft. Baş | 30 |
GPM Su @ 90 Ft. Baş | 15 |
Yükseklik | 9 13 / 16 " |
Gövde Malzemesi | Dökme Demir |
HP Gerekli | 2 |
Pervane Malzemesi | Dökme Demir |
Çark Tipi | Yarı Açık |
Giriş | 1-1 / 2 " |
Giriş basıncı | 34 PSI |
uzunluk | 10.625 " |
Maks. Alan sayısı Kasa Basıncı | 75 PSI |
Maks. Alan sayısı Dia. Katılar | 3 / 8 " |
Maks. Alan sayısı Akışkan Viskozitesi | 31 SSU |
Maks. Alan sayısı Kafa | 95 Ft. |
Maks. Alan sayısı Sıvı Sıcaklığı | 180 F |
Maks. Alan sayısı Spesifik yer çekimi | 1 |
Çıkış | 1-1 / 2 " |
Vida malzemesi | Kaplama çelik |
Mühür Uygulaması | Pompa Bileşenleri ile Uyumlu Yanmaz Sıvılar |
Conta Malzemesi | Karbon / Seramik, Buna N, Paslanmaz Çelik |
Mühür türü | Mekanik mühür |
Mil Malzemesi | Karbon çelik |
Tip | Kendinden Astar |
Islanan Malzemeler | Dökme Demir, Karbon / Seramik, Buna N, Paslanmaz Çelik, Karbon Çelik |
genişlik | 7" |
Gemi ağırlığı (kg) | 14.27 |
Gemi yüksekliği (cm) | 42.42 |
Gemi uzunluğu (cm) | 56.39 |
Gemi genişliği (cm) | 32.77 |
HS kodu | 8413702005 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00