DAYTON 5PXX8 Ayaklı Pompa Dökme Demir 3 Hp
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Ayaklı Pompa |
Rulman Tipi | Mühürlü Top |
En İyi Verimlilik GPM @ Kafa | 60 @ 75 Ft. |
En İyi Verimlilik Aralığı GPM @ Kafa | 50 @ 70 ila 21 @ 80 Ft. |
Boşaltma tapası | Evet |
Görev | Sürekli |
GPM Su @ 10 Ft. Baş | 140 |
GPM Su @ 15 Ft. Baş | 138 |
GPM Su @ 20 Ft. Baş | 135 |
GPM Su @ 25 Ft. Baş | 130 |
GPM Su @ 30 Ft. Baş | 122 |
GPM Su @ 40 Ft. Baş | 100 |
GPM Su @ 50 Ft. Baş | 85 |
GPM Su @ 60 Ft. Baş | 76 |
GPM Su @ 70 Ft. Baş | 50 |
GPM Su @ 80 Ft. Baş | 21 |
GPM Su @ 90 Ft. Baş | 7 |
Yükseklik | 11.187 " |
Gövde Malzemesi | Dökme Demir |
HP Gerekli | 3 |
Pervane Malzemesi | Dökme Demir |
Çark Tipi | Yarı Açık |
Giriş | 2" |
Giriş basıncı | 34 PSI |
uzunluk | 15.75 " |
Maks. Alan sayısı Kasa Basıncı | 75 PSI |
Maks. Alan sayısı Dia. Katılar | 3 / 8 " |
Maks. Alan sayısı Akışkan Viskozitesi | 31 SSU |
Maks. Alan sayısı Kafa | 95 Ft. |
Maks. Alan sayısı Sıvı Sıcaklığı | 180 F |
Maks. Alan sayısı Spesifik yer çekimi | 1 |
Çıkış | 2" |
Vida malzemesi | Kaplama çelik |
Mühür Uygulaması | Pompa Bileşenleri ile Uyumlu Yanmaz Sıvılar |
Conta Malzemesi | Karbon / Seramik, Buna N, Paslanmaz Çelik |
Mühür türü | Mekanik mühür |
Mil Malzemesi | Karbon çelik |
Tip | Kendinden Astar |
Islanan Malzemeler | Dökme Demir, Karbon / Seramik, Buna N, Paslanmaz Çelik, Karbon Çelik |
genişlik | 7.625 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 21.03 |
Gemi yüksekliği (cm) | 43.18 |
Gemi uzunluğu (cm) | 55.88 |
Gemi genişliği (cm) | 31.75 |
HS kodu | 8413702015 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00