DAYTON 5RWG2 Pompa Çeşmesi 1/2 HP
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çeşme Pompası |
Ajans Uyumluluğu | kus |
Kordon uzunluğu | 12ft. |
Kordon Tipi | 16AWG * 3C STW |
Görev | Sürekli |
Eşdeğer PSI | 18.6 |
Tam Yük Amperi | 9.5 |
Tam Yük Watt | 1092 |
GPH @ 10 Ft. Baş | 4680 |
GPH @ 20 Ft. Baş | 3840 |
Yükseklik | 8" |
Gövde Malzemesi | Pirinç |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
Pervane Malzemesi | Pirinç |
uzunluk | 15.75 " |
Maks. Alan sayısı Dia. Katılar | 1 / 8 " |
Maks. Alan sayısı Su için GPM | 80 |
Motor Muhafaza Malzemesi | Kaplama çelik |
Motor Devri | 3450 |
Motor Tipi | PSC |
Çıkış | 1 "(F) NPT |
Çıkış Boyutu | 1 "FNPT |
Aşırı yükleme koruması | Evet |
Liman Rotasyonu | 90 Derece Artışlar |
Pompa Malzemesi | Pirinç |
Pompa Türü | denizaltı |
Ekran Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Conta Malzemesi | Karbon ve Seramik, Buna N, Paslanmaz Çelik |
Mil Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Gerilim | 115V |
Kıvrımlı Malzeme | Pirinç |
genişlik | 7.75 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 20.39 |
Gemi yüksekliği (cm) | 25.4 |
Gemi uzunluğu (cm) | 53.34 |
Gemi genişliği (cm) | 30.48 |
HS kodu | 8413702004 |
Menşe Ülkesi | CN |
Model | genişlik | Tam Yük Amperi | Yükseklik | HP | Çıkış | Çıkış Boyutu | Conta Malzemesi | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5RGV5 | 7.75 " | 6 | 8" | 3/4 | 1 "(F) NPT | 1 "FNPT | Karbon ve Seramik, Buna N | 230V | €1,632.21 | |
5RGV6 | 8.5 " | 8.5 | 8.875 " | 1.5 | - | 1-1 / 4 "FNPT | Karbon ve Seramik, Buna N | 230V | €2,422.85 | |
5RGV7 | 8.5 " | 11 | 8.875 " | 2 | 1-1 / 4 "(F) NPT | 1-1 / 4 "FNPT | Karbon ve Seramik, Buna N | 230V | €2,704.42 | |
5RWG3 | 7.75 " | 12 | 8" | 3/4 | 1 "(F) NPT | 1 "FNPT | Karbon ve Seramik, Buna N, Paslanmaz Çelik | 115V | €1,684.54 | |
5RWG4 | 7.75 " | 7 | 8" | 1 | 1 "(F) NPT | 1 "FNPT | Karbon ve Seramik, Buna N, Paslanmaz Çelik | 230V | €1,647.77 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00