DAYTON 5RWH7 Pompalı Sprinkler 1/2 Hp 3 Fazlı
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yağmurlama Pompası |
Amper | 3.8-3.5 / 1.8 |
Rulman Tipi | Çift Korumalı Ön Yağlamalı Bilyalı |
En İyi Verimlilik GPM @ Kafa | 33 @ 55 Ft. |
En İyi Verimlilik Aralığı GPM @ Kafa | 37-26 GPM @ 34-70 ft |
Boşaltma tapası | Evet |
Görev | Sürekli |
10 PSI'da GPM | 39 |
15 PSI'da GPM | 37 |
20 PSI'da GPM | 31 |
25 PSI'da GPM | 27 |
30 PSI'da GPM | 19 |
35 PSI'da GPM | 7 |
GPM Su @ 2 Ft. Baş | 42 |
Yükseklik | 10 11 / 16 " |
Gövde Malzemesi | dökme demir |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
Pervane Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Çark Tipi | Kapalı |
Giriş | 1-1 / 2 " |
Giriş basıncı | 113 PSI |
uzunluk | 17.125 " |
Maks. Alan sayısı Kasa Basıncı | 150 PSI |
Maks. Alan sayısı Akışkan Viskozitesi | 31 SSU |
Maks. Basınç | 37 psi |
Maks. Alan sayısı Spesifik yer çekimi | 1 |
Motor Muhafazası | TEFC |
Motor Tipi | 3 Fazlı |
NEMA/IEC Çerçevesi | 56J |
Çıkış | 1-1 / 2 " |
Faz | 3 |
Liman Rotasyonu | 90 Derece Artışlar |
RPM | 3450 |
Vida malzemesi | Kaplama çelik |
Mühür Uygulaması | Pompa Bileşenleri ile Uyumlu Yanmaz Sıvılar |
Conta Malzemesi | Buna-N, Karbon, Seramik, Paslanmaz Çelik |
Mühür türü | Buna-N O-Ring Muhafazası, Mekanik |
Hizmet faktörü | 1.6 |
Mil Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Kapatma | 80 Ft. |
Stajlar | 1 |
Emiş Yüksekliği | 25 Ft. |
Tip | Kendinden Astar |
Gerilim | 208-230 / 460 |
Kıvrımlı Malzeme | Dökme demir |
Islanan Malzemeler | Dökme Demir, Paslanmaz Çelik, Buna-N, Karbon, Seramik |
genişlik | 8" |
Gemi ağırlığı (kg) | 27.2 |
Gemi yüksekliği (cm) | 38.61 |
Gemi uzunluğu (cm) | 62.23 |
Gemi genişliği (cm) | 37.85 |
HS kodu | 8413702005 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00