DAYTON 5RWH8 Pump Sprinkler 3/4hp 3-phase
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yağmurlama Pompası |
Amper | 5.2-5.0 / 2.5 |
Rulman Tipi | Çift Korumalı Ön Yağlamalı Bilyalı |
En İyi Verimlilik GPM @ Kafa | 26 @ 46 Ft. |
En İyi Verimlilik Aralığı GPM @ Kafa | 38-11 GPM @ 46-85 ft |
Boşaltma tapası | Evet |
Görev | Sürekli |
çerçeve | 56J |
10 PSI'da GPM | 48 |
15 PSI'da GPM | 45 |
20 PSI'da GPM | 38 |
25 PSI'da GPM | 34 |
30 PSI'da GPM | 26 |
35 PSI'da GPM | 15 |
GPM Su @ 2 Ft. Baş | 52 |
Yükseklik | 10 11 / 16 " |
Gövde Malzemesi | dökme demir |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
Pervane Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Çark Tipi | Kapalı |
Giriş | 1-1 / 2 " |
Giriş basıncı | 111 PSI |
uzunluk | 17 5 / 16 " |
Maks. Alan sayısı Kasa Basıncı | 150 PSI |
Maks. Alan sayısı Akışkan Viskozitesi | 31 SSU |
Maks. Alan sayısı Kafa | 90 ft. |
Maks. Basınç | 39 psi |
Maks. Alan sayısı Spesifik yer çekimi | 1 |
Motor Muhafazası | TEFC |
Motor Tipi | 3 Fazlı |
NEMA/IEC Çerçevesi | 56J |
Çıkış | 1-1 / 2 " |
Faz | 3 |
Liman Rotasyonu | 90 Derece Artışlar |
RPM | 3450 |
Vida malzemesi | Kaplama çelik |
Mühür Uygulaması | Pompa Bileşenleri ile Uyumlu Yanmaz Sıvılar |
Conta Malzemesi | Buna-N, Karbon, Seramik, Paslanmaz Çelik |
Mühür türü | Buna-N O-Ring Muhafazası, Mekanik |
Hizmet faktörü | 1.5 |
Mil Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Kapatma | 90 Ft. |
Stajlar | 1 |
Emiş Yüksekliği | 25 Ft. |
Tip | Kendinden Astar |
Gerilim | 208-230 / 460 |
Kıvrımlı Malzeme | Dökme demir |
Islanan Malzemeler | Dökme Demir, Paslanmaz Çelik, Buna-N, Karbon, Seramik |
genişlik | 8" |
Gemi ağırlığı (kg) | 30.6 |
Gemi yüksekliği (cm) | 38.1 |
Gemi uzunluğu (cm) | 60.96 |
Gemi genişliği (cm) | 36.83 |
HS kodu | 8413702005 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00