DAYTON 5TCP0 Giriş/Çıkış Koruması 22 İnç
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Fan koruyucu |
derinlik | 1 / 4 " |
Bitiş | Polyester Üretan |
Malzeme | Çelik |
Dış Çap. | 36-1 / 4 " |
Tip | Çıkış |
UPC | 190735351260 |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.76 |
Gemi yüksekliği (cm) | 9.65 |
Gemi uzunluğu (cm) | 103.89 |
Gemi genişliği (cm) | 103.12 |
HS kodu | 8414901080 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00