DAYTON 5UEW1 Çalışma Platformu L48 W36in H66
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Forklift Çalışma Platformu |
Montajlı / Montajsız | demonte |
Taban Uzunluğu | 48 " |
Taban Genişliği | 36 " |
Renk | Kırmızı / Siyah |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Çatal Cephesi Boyutu | 2-1/2 x 7-1/2" |
Küpeşte Yüksekliği | 42 " |
Korkuluk Sayısı | 3 |
Toplam yükseklik | 66 " |
Platform Uzunluğu | 48 " |
Platform Genişliği | 36 " |
Yürümek | Delikli |
Gemi ağırlığı (kg) | 106.2 |
Gemi yüksekliği (cm) | 30.48 |
Gemi uzunluğu (cm) | 124.97 |
Gemi genişliği (cm) | 95.25 |
HS kodu | 8431200000 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00