DAYTON 5UPW5 Pump Centrifugal 3/4hp 3 Ph
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Santrifüj pompası |
Amper | 5.2-5.0 / 2.5 |
Rulman Tipi | Çift Korumalı Ön Yağlamalı Bilyalı |
En İyi Verimlilik GPM @ Kafa | 32 @ 60 Ft. |
En İyi Verimlilik Aralığı GPM @ Kafa | 15-50 GPM @ 90-50 Ft. |
Boşaltma tapası | Evet |
Görev | Sürekli |
çerçeve | 56J |
10 PSI'da GPM | 49 |
15 PSI'da GPM | 46 |
20 PSI'da GPM | 40 |
25 PSI'da GPM | 34 |
30 PSI'da GPM | 28 |
35 PSI'da GPM | 21 |
40 PSI'da GPM | 15 |
GPM Su @ 2 Ft. Baş | 54 |
Yükseklik | 11 13 / 16 " |
Gövde Malzemesi | Termoplastik |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
Pervane Malzemesi | Noryl |
Çark Tipi | Kapalı |
Giriş | 2" |
Giriş basıncı | 38 PSI |
uzunluk | 18.625 " |
Maks. Alan sayısı Kasa Basıncı | 80 PSI |
Maks. Alan sayısı Akışkan Viskozitesi | 31 SSU |
Maks. Alan sayısı Kafa | 97 ft. |
Maks. Basınç | 42 PSI |
Maks. Alan sayısı Spesifik yer çekimi | 1 |
Motor Muhafazası | TEFC |
Motor Tipi | 3 Fazlı |
NEMA/IEC Çerçevesi | 56J |
Çıkış | 1-1 / 2 " |
Faz | 3 |
Liman Rotasyonu | 90 Derece Artışlar |
RPM | 3450 |
Vida malzemesi | Paslanmaz çelik |
Mühür Uygulaması | Su |
Conta Malzemesi | Viton, Karbon, Seramik, Paslanmaz Çelik |
Mühür türü | Viton Gömme Mekanik Şaft |
Hizmet faktörü | 1.27 |
Mil Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Kapatma | 97 Ft. |
Stajlar | 1 |
Emiş Yüksekliği | 25 Ft. |
Tip | Kendinden Astar |
UPC | 190735352007 |
Gerilim | 208-230 / 460 |
Kıvrımlı Malzeme | Termoplastik |
Islanan Malzemeler | Termoplastik, SS, Viton, Karbon, Seramik. |
genişlik | 6 9 / 16 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 20.46 |
Gemi yüksekliği (cm) | 38.86 |
Gemi uzunluğu (cm) | 61.21 |
Gemi genişliği (cm) | 36.83 |
HS kodu | 8413702005 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00