Dayton 5urh1 | Yakıt Nozulu Düz Borulu 1 X 1 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 5URH1 Yakıt Nozulu Düz Borulu 1 x 1 In | AE6RBN

DAYTON 5URH1 Yakıt Nozulu Düz Musluk 1 x 1 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6RBN Modeli: 5URH1
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
€149.72 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yakıt pompası
Giriş1 "FNPT
MalzemeAlüminyum
Maks. Basınç50 psi
ÇalışmaManuel
ÇıkışÇıkış Uzunluğu 6-5 / 16 "
TipDüz Musluk
UPC190735352298

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.76
Gemi yüksekliği (cm)4.83
Gemi uzunluğu (cm)41.4
Gemi genişliği (cm)19.05
HS kodu8481905000
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGirişÜcret
DAYTON 5URH3 Yakıt Nozulu Düz Borulu 3/4 x 3/4 inç | AE6RBQ 5URH33/4 "FNPT€118.20
DAYTON 5URH5 Yakıt Nozulu Düz Borulu 1 x 3/4 inç | AE6RBT 5URH51 "FNPT€39.07

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 5URH1 Yakıt Nozulu Düz Musluk 1 x 1 In
€149.72 / Adet