DAYTON 5URJ5 Dikey Karter Pompası 1/2 HP
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dik Karter Pompası |
Ajans Uyumluluğu | kus |
Amper AC | 9 |
Temel malzeme | Çinko kaplamalı çelik |
Tabandan Motor Yüksekliğine (In.) | 33 |
Rulman malzemesi | Karbon |
Rulman Tipi | kol |
En İyi Verimlilik GPM @ Kafa | 60 @ 12 Ft. |
Kordon uzunluğu | 8ft. |
Kordon Boyutu | 16/3 |
Kordon Tipi | SJT |
Çap | 13 " |
Görev | Sürekli |
Şamandıra Malzemesi | Paslanmaz çelik |
GPM Su @ 10 Ft. Baş | 72 |
GPM Su @ 15 Ft. Baş | 39 |
GPM Su @ 20 Ft. Baş | 2 |
GPM Su @ 5 Ft. Baş | 103 |
Yükseklik | 43 " |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
Pervane Malzemesi | Dökme demir |
Yalıtım sınıfı | B |
Maks. Alan sayısı Dia. Katılar | 3 / 4 " |
Maks. Alan sayısı Kafa | 20 1/2 ft. |
Maks. Alan sayısı Sıvı Sıcaklığı | 200 F |
Min. Hazne Çukuru Dia. | 18 In. |
Motor Muhafazası | TEFC |
Motor Muhafaza Malzemesi | alüminyum |
Motor Devri | 1725 |
Motor Tipi | PSC |
NPT Çıkışı | 2" |
Kapalı Nokta | 4 In. |
Noktada | 11 In. |
Çıkış | 2 |
Faz | 1 |
RPM | 1725 |
anahtar | Çubuk ve Duraklarla Yüzer |
Anahtar Türü | Dikey |
Termal koruma | Otomatik |
Tip | Ticari / Endüstriyel |
UPC | 190735352434 |
Gerilim | 115 |
Kıvrımlı Malzeme | Dökme demir |
Gemi ağırlığı (kg) | 20.42 |
Gemi yüksekliği (cm) | 38.1 |
Gemi uzunluğu (cm) | 115.57 |
Gemi genişliği (cm) | 36.83 |
HS kodu | 8413702015 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | GPM Su @ 5 Ft. Baş | Amper AC | Temel malzeme | Yükseklik | HP | Pervane Malzemesi | Maks. Alan sayısı Dia. Katılar | Maks. Alan sayısı Kafa | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5URH7 | 54 | 7 | Paslanmaz çelik | 37 " | 1/3 | Paslanmaz çelik | 7 / 16 " | 20 ft. | €977.26 | ||
5URH8 | 54 | 7 | Paslanmaz çelik | 49 " | 1/3 | Paslanmaz çelik | 7 / 16 " | 20 ft. | €1,233.11 | ||
5URH9 | 54 | 7 | Paslanmaz çelik | 37 " | 1/3 | Paslanmaz çelik | 7 / 16 " | 20 ft. | €1,275.53 | ||
5URJ0 | 54 | 7 | - | 49 " | 1/3 | Paslanmaz çelik | 7 / 16 " | 20 ft. | €1,461.30 | ||
5URJ1 | 54 | 7 | Paslanmaz çelik | 43 " | 1/3 | Paslanmaz çelik | 7 / 16 " | 20 ft. | €1,170.17 | ||
5URJ2 | 54 | 7 | Paslanmaz çelik | 55 " | 1/3 | Paslanmaz çelik | 7 / 16 " | 20 ft. | €1,219.55 | ||
5URJ3 | 65 | 9 | - | 43 " | 1/2 | Paslanmaz çelik | 7 / 16 " | 25 ft. | €1,220.14 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00