Dayton 5uwg1 | Havayla Çalışan Varil Pompası | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 5UWG1 Havayla Çalışan Tambur Pompası | AE6RZZ

DAYTON 5UWG1 Havayla Çalışan Varil Pompası

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6RZZ Modeli: 5UWG1
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
€979.64 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tamburlu Pompa
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Deşarj Tüpü Çıkışı Kimlik Boyutu3 / 4 "
Yükseklik18.5 "
Giriş Boyutu1 / 4 "
İç Parça MalzemesiPaslanmaz Çelik, Nitril Kauçuk, Nikel Kaplama Alüminyum
Maks. akış10.6 dev / dak
Maks. Alan sayısı Su için GPM10.6
Maks. Basınç142 psi
Maks. Sıcaklık.140 F
Çıkış Boyutu3 / 4 "NPT
Uzunluk4.5 "
Conta MalzemesiNitril Kauçuk
Emme Borusu Uzunluğu37-1 / 2 "
Emme Borusu Çıkışı Kimlik Boyutu1-5 / 64 inç
Emme Borusu Çıkışı Dış Çap Boyutu1-17 / 64 inç
TipHavayla Çalışan, Sıvı Transfer Tambur Pompası
genişlik2.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.5
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)76.2
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu8413500090
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Detayı:

  • Sağlar (1500 CPS)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇıkış Boyutugövde MalzemesiGPMUzunlukConta MalzemesiTipgenişlikYükseklikÜcret
DAYTON 4AYD6 Havayla Çalışan Varil Pompası, Kendinden Emişli, 1750 cP Maks. Viskozite | AD6VKX 4AYD63/4 "FNPTAlüminyum, çelik4.7651.187 "Nitril, Turcite, PoliüretanHava Kumandalı5.5 "5.5 "€864.96
DAYTON 5UWG6 Piston Tambur Pompası Havayla Çalışan 10 GPM | AE6TAE 5UWG6FNPT'de 3/4Alüminyum, çelik10.6051 "Nitril, Naylon, PoliüretanHavayla Çalışan, 1: 1 Yağ Oranı2 1 / 2 "2.5 "€679.27
DAYTON 5UWG8 Tambur Pompası Havayla Çalışan 3.7 GPM | AE6TAG 5UWG8FNPT'de 3/4Alüminyum, çelik3.7051 "Nitril, Turcite, PoliüretanHavayla Çalışan, 3: 1 Yağ Oranı2 1 / 2 "2.5 "€659.28

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 5UWG1 Havayla Çalışan Varil Pompası
€979.64 / Adet