Dayton 5uwg9 | Varil Pompası El Strok Başına 8.5 Ons | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 5UWG9 Tambur Pompası El Strok Başına 8.5 Ons | AE6TAH

DAYTON 5UWG9 Davul Pompa El Vuruş Başına 8.5 Ons

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6TAH Modeli: 5UWG9
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
€66.48 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+El Kumandalı Varil Pompası
Eylem TürüPiston
Deşarj Tüpü Uzunluğu60 "
Deşarj Tüpü Çıkışı Kimlik Boyutu1 / 2 "
Deşarj Tüpü Çıkışı Dış Çap Boyutu3 / 4 "
Deşarj Boru MalzemesiNitril Kauçuk
Kullanım İçinHerhangi bir Yüzey
Conta MalzemesiNeopren
Yükseklik3.5 "
Gövde MalzemesiPirinç
Giriş Boyutu1"
Maks. Alan sayısı Kafa5 Ft.
Maks. Alan sayısı Sıvı Sıcaklığı140 Derece F
Maks. Basınç10 psi
Maks. Sıcaklık.140 Derece F
Maks. Alan sayısı Viskozite500 SSU
Maksimum kafa5 ft.
ÖlçülüYok hayır
İnme Başına Ons8.5 oz.
Çıkış Boyutu1/2 "HB
Uzunluk17 "
Piston Malzemesiasetal
Pompa Gövde MalzemesiPirinç
Conta MalzemesiNitril Kauçuk
Kendinden AstarEvet
Emme Borusu TipiDahili Süzgeçli Giriş
Islanan MalzemelerPirinç, Neopren, Nitril Kauçuk, Asetal, Alüminyum

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.72
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)48.26
Gemi genişliği (cm)21.59
HS kodu8413200000
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGövde MalzemesiAdaptör TipiKullanım İçinGiriş BoyutuMaks. Alan sayısı KafaMaks. Alan sayısı Sıvı SıcaklığıMaks. BasınçMaks. Sıcaklık.Ücret
DAYTON 2RUJ9 Tambur Pompası Piston Polipropilen | AC3DTZ 2RUJ9Polipropilen2 "Fiş15, 30 ve 55 gal. Davul1"-122 Derece F-122 Derece F€64.43
DAYTON 2RUK1 Tambur Pompası Pistonlu Naylon | AC3DUA 2RUK1Naylon2 "Fiş15, 30 ve 55 gal. Davul1"-122 Derece F-122 Derece F€90.52
DAYTON 2RUK2 Tambur Pompası Çift Diyaframlı Alüminyum | AC3DUB 2RUK2Alüminyum2 "Fiş-3 / 4 "NPT-122 Derece F--€443.30
DAYTON 2UY12 Dağıtım Yardımcı Pompa 0.14 Ons 5000 SSU | AC3NLY 2 UY12Polipropilendişli1 litrelik Şişe1"-140 Derece F-176 Derece F€26.37
DAYTON 2UY14 PVC Varil Pompası Sifonu 22 Ons 3000 SSU | AC3NLZ 2 UY14PVCtıkamak55 gal. Davul1"-140 Derece F-140 Derece F€63.49
DAYTON 38Y789 Varil Pompası Sifonu 2 GPM | AC7XBV 38Y789polietilen1-1 / 2 "Kova5 galon. Kovalar9 / 16 "-140 Derece F-140 Derece F€5.64
DAYTON 38Y790 Tambur Pompası Döner 7 GPM | AC7XBW 38Y790Cam Dolgulu Polipropilen2 "Fiş15 ila 55 gal. Davul3 / 4 "-140 Derece F-140 Derece F€168.41

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 5UWG9 Davul Pompa El Vuruş Başına 8.5 Ons
€66.48 / Adet