DAYTON 5UWK1 Hidrofor 1/2 Hp 1 Ph 2 Kademeli
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çok Aşamalı Güçlendirici Pompa |
Amper | 8.6 / 4.0-4.3 |
Rulman Tipi | top |
En İyi Verimlilik GPM @ Kafa | 16 @ 40 Ft. |
En İyi Verimlilik GPM @ PSI | 16 @ 17 |
En İyi Verimlilik Aralığı GPM @ Kafa | 23-6 @ 22-60 ft. |
Difüzör Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Görev | Sürekli |
çerçeve | 56C |
10 PSI'da GPM | 21 |
20 PSI'da GPM | 12 |
Yükseklik | 21 15 / 16 " |
Gövde Malzemesi | Paslanmaz çelik |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
Pervane Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Çark Tipi | Kapalı |
Giriş | 1-1 / 4 "FNPT |
Giriş / Çıkış | 1-1 / 4 "FNPT |
uzunluk | 9.875 " |
Maks. Alan sayısı Kasa Basıncı | 362 PSI |
Maks. Alan sayısı Dia. Katılar | 5 / 64 " |
Maks. Alan sayısı Akışkan Viskozitesi | 100 SSU |
Maks. Alan sayısı Sıvı Sıcaklığı | 248 F |
Maks. Basınç | 27 psi |
Motor Ortam Sıcaklığı Değerlendirme | 40 Derece C |
Motor Muhafazası | TEFC |
Motor Devri | 3450 |
Motor Tipi | Kondansatör-Başlangıç |
NEMA/IEC Çerçevesi | 56C |
Çıkış | 1-1 / 4 "FNPT |
Faz | 1 |
Fiş veya Konektör Tipi | 1/2 "BSP THD. |
Mühür Uygulaması | Pompa Bileşen Malzemeleriyle Uyumlu Yanmaz Sıvılar |
Conta Malzemesi | Silisyum Karbür, Paslanmaz Çelik, EPDM |
Mühür türü | Dengeli Kartuş |
Hizmet faktörü | 1.15 |
Mil Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Stajlar | 2 |
Emiş Yüksekliği | NA |
Tip | Dikey Çok Aşamalı |
UPC | 190735352861 |
Gerilim | 115 / 208-230 |
Islanan Malzemeler | Paslanmaz Çelik, Silisyum Karbür, EPDM |
genişlik | 8.25 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 30.15 |
Gemi yüksekliği (cm) | 30.48 |
Gemi uzunluğu (cm) | 82.55 |
Gemi genişliği (cm) | 30.48 |
HS kodu | 8413702040 |
Menşe Ülkesi | IN |
PLATFORM | Model | Gövde Malzemesi | Amper | En İyi Verimlilik GPM @ Kafa | HP | Giriş | uzunluk | Maks. Alan sayısı Kasa Basıncı | Maks. Alan sayısı Sıvı Sıcaklığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5UWH6 | dökme demir | 1.7-1.6 / 0.8 | 16 @ 40 Ft. | 1/2 | 1-1 / 4 "FNPT | 9.875 " | 362 PSI | 248 F | €1,352.62 | ||
5UWH8 | dökme demir | 2.5-2.4 / 1.2 | 30 @ 38 Ft. | 3/4 | 1-1 / 4 "FNPT | 9.875 " | 362 PSI | 248 F | €1,393.85 | ||
5UWH9 | dökme demir | 10.7 / 5.2-5.3 | 16 @ 60 Ft. | 3/4 | 1-1 / 4 "FNPT | 9.875 " | 362 PSI | 248 F | €1,570.75 | ||
5UWJ2 | dökme demir | 13.5 / 7.6-6.7 | 16 @ 180 Ft. | 1.5 | - | 9.875 " | 362 PSI | 248 F | €1,895.08 | ||
5UWJ3 | dökme demir | 16.6 / 9.4-8.3 | 16 @ 240 Ft. | 2 | 1-1 / 4 "FNPT | 9.875 " | 362 PSI | 248 F | €2,348.31 | ||
5UWJ5 | dökme demir | 16.6 / 9.4-8.3 | 30 @ 115 Ft. | 2 | 1-1 / 4 "FNPT | 9.875 " | 362 PSI | 248 F | €2,053.41 | ||
5UWJ7 | dökme demir | 3.3-3.2 / 1.6 | 16 @ 105 Ft. | 1 | 1-1 / 4 "FNPT | 9.875 " | 362 PSI | 248 F | €1,614.17 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00