Dayton 5wrp7 | Zincir Sınıfı 80 9/32 Boyut 10 Feet 3500 Lb. | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 5WRP7 Chain Grade 80 9/32 Boyut 10 Feet 3500 Lb. | AE7BRE

DAYTON 5WRP7 Zincir Sınıfı 80 9/32 Boyut 10 Feet 3500 Lb.

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7BRE Modeli: 5WRP7
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
€42.38 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kaldırma Zinciri
Uygulama ModlarıKaldırma için
Zincir tipiKaynaklı
BitişSiyah oksid
sınıf80
uzunluk10ft.
Bağlantı türüDüz
Ayak Başına Bağlantı15
MalzemeAlaşımlı Çelik
Ticaret boyutu9 / 32 "
Çalışma yükü sınırı3500 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.24
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)19.3
Gemi genişliği (cm)13.46
HS kodu7315821000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukTicaret boyutuÇalışma yükü sınırıÜcret
DAYTON 5WRP6 Chain Grade 80 9/32 Boyut 5 Feet 3500 Lb. | AE7BRD 5WRP65ft.9 / 32 "3500 Lbs.€21.79
DAYTON 5WRP8 Zincir Sınıfı 80 9/32 Boyut 20 Ayak 3500 Lb. | AE7BRF 5WRP820ft.9 / 32 "3500 Lbs.€91.25
DAYTON 5WRP9 Zincir Sınıfı 80 9/32 Boyut 40 Ayak 3500 Lb. | AE7BRG 5WRP940ft.9 / 32 "3500 Lbs.€185.81
DAYTON 5WRR0 Zincir Sınıfı 80 3/8 Boyut 5 Ayak 7100 Lb. | AE7BRH 5WRR05ft.3 / 8 "7100 lb€103.48
DAYTON 5WRR1 Zincir Sınıfı 80 3/8 Boyut 10 Ayak 7100 Lb. | AE7BRJ 5WRR110ft.3 / 8 "7100 lb€135.31
DAYTON 5WRR2 Zincir Sınıfı 80 3/8 Boyut 20 Ayak 7100 Lb. | AE7BRK 5WRR220ft.3 / 8 "7100 lb€164.43
DAYTON 5WRR3 Zincir Sınıfı 80 3/8 Ebat 30 Feet 7100 Lb. | AE7BRL 5WRR330ft.3 / 8 "7100 lb€270.09

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 5WRP7 Zincir Sınıfı 80 9/32 Boyut 10 Feet 3500 Lb.
€42.38 / Adet