Dayton 5wrt6 | Kayma Kancası Çelik G80 Döner 12000 Lb. | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 5WRT6 Kayar Kanca Çelik G80 Döner 12000 Lb. | AE7BTA

DAYTON 5WRT6 Kayar Kanca Çelik G80 Döner 12000 Lb.

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7BTA Modeli: 5WRT6
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
€147.05 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kayma Kanca
Ek tipiDöner
RenkPortakal
Çap1 / 2 "
BitişElektrostatik toz boyalı
sınıf80
MalzemeÇelik
Ticaret boyutu1 / 2 "
UPC190735354759
Çalışma yükü sınırı12,000 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.69
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)32.26
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelEk tipiRenkÇapBoyut BMalzemeTicaret boyutuÇalışma yükü sınırıÜcret
DAYTON 1DNH6 Kayar Kanca Alaşımlı Çelik G80 2000 Lb. | AA9KFV 1DNH6DönerKırmızı3 / 8 "4.625 "Alaşımlı Çelik-2000 lb€35.56
DAYTON 1DNH7 Kayar Kanca Alaşımlı Çelik G80 3000 Lb. | AA9KFW 1DNH7DönerKırmızı1 / 2 "5.437 "Alaşımlı Çelik-3000 lb€42.14
DAYTON 1DNH8 Kayma Kanca Alaşımlı Çelik G80 4000 Lb. | AA9KFX 1DNH8DönerKırmızı5 / 8 "6.25 "Alaşımlı Çelik-4000 Lbs.€48.29
DAYTON 1DNH9 Kayar Kanca Alaşımlı Çelik G80 6000 Lb. | AA9KFY 1DNH9DönerKırmızı5 / 8 "6.5 "Alaşımlı Çelik-6000 lb€65.05
DAYTON 1DNJ1 Kayar Kanca Alaşımlı Çelik G80 10000 Lb. | AA9KFZ 1DNJ1DönerKırmızı3 / 4 "7.5 "Alaşımlı Çelik-10,000 Lbs.€88.32
DAYTON 5WRT4 Kayar Kanca Çelik G80 Döner 3500 Lb. | AE7BRY 5WRT4DönerPortakal9 / 32 "-Çelik9 / 32 "3500 Lbs.€60.74
DAYTON 5WRT5 Kayar Kanca Çelik G80 Döner 7100 Lb. | AE7BRZ 5WRT5DönerPortakal3 / 8 "-Çelik3 / 8 "7100 lb€96.61

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 5WRT6 Kayar Kanca Çelik G80 Döner 12000 Lb.
€147.05 / Adet