Dayton 5xa54 | Kol Hareketli Tambur Pompası 10 Ons 36 İnç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 5XA54 Kol Hareketli Tambur Pompası 10 Ons 36 İnç | AE7DRE

DAYTON 5XA54 Kol Eylem Davul Pompası 10 Ons 36 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7DRE Modeli: 5XA54
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
€137.38 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+El Kumandalı Varil Pompası
Eylem Türümanivela
Adaptör Çapı1-1 / 2 "ve 2"
Adaptör MalzemesiRyton
Adaptör Tipi1 1/2 "ve 2" Fiş
Deşarj Tüpü Uzunluğu8"
Deşarj Tüpü Çıkışı Dış Çap Boyutu1"
Deşarj Boru MalzemesiPolipropilen/Ryton
Kullanım İçin15 ila 55 gal. Davul
GPM7
Yükseklik36 "
Gövde MalzemesiPolifenilen Sülfür
Giriş Boyutu1"
Maks. Alan sayısı Sıvı Sıcaklığı140 Derece F
Maks. Sıcaklık.140 Derece F
Maks. Alan sayısı Viskozite1500 SSU
İnme Başına Ons10 oz.
Çıkış Boyutu1"
Uzunluk50 "
Piston MalzemesiPVDF
Pompa Gövde MalzemesiRyton
Conta MalzemesiPVDF
Kendinden AstarEvet
Emme Borusu Uzunluğu36 "
Emme Borusu Çıkışı Dış Çap Boyutu1-7 / 16 "
Emme Borusu Tipi3 Adet Tüp
UPC190735355428
Islanan MalzemelerRyton, Polipropilen, PVDF, SS

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.49
Gemi yüksekliği (cm)37.08
Gemi uzunluğu (cm)15.49
Gemi genişliği (cm)9.4
HS kodu8413200000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGövde MalzemesiAdaptör TipiKullanım İçinGiriş BoyutuMaks. Alan sayısı KafaMaks. Alan sayısı Sıvı SıcaklığıMaks. BasınçMaks. Sıcaklık.Ücret
DAYTON 2RUJ9 Tambur Pompası Piston Polipropilen | AC3DTZ 2RUJ9Polipropilen2 "Fiş15, 30 ve 55 gal. Davul1"-122 Derece F-122 Derece F€67.12
DAYTON 2RUK1 Tambur Pompası Pistonlu Naylon | AC3DUA 2RUK1Naylon2 "Fiş15, 30 ve 55 gal. Davul1"-122 Derece F-122 Derece F€94.29
DAYTON 2RUK2 Tambur Pompası Çift Diyaframlı Alüminyum | AC3DUB 2RUK2Alüminyum2 "Fiş-3 / 4 "NPT-122 Derece F--€439.66
DAYTON 2UY12 Dağıtım Yardımcı Pompa 0.14 Ons 5000 SSU | AC3NLY 2 UY12Polipropilendişli1 litrelik Şişe1"-140 Derece F-176 Derece F€27.47
DAYTON 2UY14 PVC Varil Pompası Sifonu 22 Ons 3000 SSU | AC3NLZ 2 UY14PVCtıkamak55 gal. Davul1"-140 Derece F-140 Derece F€66.14
DAYTON 38Y789 Varil Pompası Sifonu 2 GPM | AC7XBV 38Y789polietilen1-1 / 2 "Kova5 galon. Kovalar9 / 16 "-140 Derece F-140 Derece F€5.64
DAYTON 38Y790 Tambur Pompası Döner 7 GPM | AC7XBW 38Y790Cam Dolgulu Polipropilen2 "Fiş15 ila 55 gal. Davul3 / 4 "-140 Derece F-140 Derece F€175.43

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 5XA54 Kol Eylem Davul Pompası 10 Ons 36 İnç
€137.38 / Adet