Dayton 5zk64 | Isıtıcı Duvar/tavan Metrik 120v St Çelik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 5ZK64 Isıtıcı Duvar/tavan Metrik 120v St Çelik | AE7MXG

DAYTON 5ZK64 Isıtıcı Duvar/tavan Metrik 120v St Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7MXG Modeli: 5ZK64
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
€707.07 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektrikli Duvar Isıtıcısı
Hava Sıcaklığı Yükselmek90 Derece F
Amper AC8.3
BtuH3413
RenkPaslanmaz çelik
BitişPaslanmaz çelik
Izgara Derinliği1-1 / 4 "
Izgara Yüksekliği14-1 / 2 "
Izgara MalzemesiÇelik
Izgara Genişliği10-1 / 2 "
Isıtıcı TipiHafif Ticari / Konut Sığ Duvar
Konut Derinliği2.5 "
Gövde Yüksekliği12.5 "
Muhafaza Genişliği9.25 "
Hz60
Montaj TipiSığ Gömme veya Yüzey
Faz1
Gerilim120
Duvar Açılma Derinliği2-1 / 2 "
Duvar Açılma Yüksekliği12-1 / 2 "
Duvar Açıklığı Genişliği9-1 / 4 "
Watt1000

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.61
Gemi yüksekliği (cm)17.27
Gemi uzunluğu (cm)42.16
Gemi genişliği (cm)34.8
HS kodu8516290090
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontaj TipiAmper ACBtuHFazGerilimWattRenkBitişÜcret
DAYTON 2HAC4 Elektrikli Isıtıcı Comm 120v 1000w Bronz | AB9ZVC 2HAC4Gömme veya Yüzey8.3341311201000Bronzfırınlanmış emaye€520.98
DAYTON 2HAC7 Elektrikli Isıtıcı Comm 240 / 208v 2000 / 1500w | AB9ZVD 2HAC7Gömme veya Yüzey7.2/8.35118/68241208/2401500/2000Bronzfırınlanmış emaye€518.28
DAYTON 2HAC8 Elektrikli Isıtıcı Comm 277 / 240v 2000 / 1500w | AB9ZVE 2HAC8Gömme veya Yüzey6.3/7.25118/68241240/2771500/2000Bronzfırınlanmış emaye€506.45
DAYTON 2HAC9 Elektrikli Isıtıcı Comm 277 / 240v 1500 / 1125w | AB9ZVF 2HAC9Gömme veya Yüzey4.7/5.53840/51181240/2771125/1500Bronzfırınlanmış emaye€1,020.27
DAYTON 2HAD1 Elektrikli Isıtıcı Comm 208v 2000w Bronz | AB9ZVG 2HAD1Gömme veya Yüzey9.6682412082000Bronzfırınlanmış emaye€660.28
DAYTON 2HAE1 Elektrikli Isıtıcı 120v 1800 Watt Bronz | AB9ZVL 2HAE1Gömme veya Yüzey15.0614211201800Bronzfırınlanmış emaye€782.88
DAYTON 3ENC8 Elektrikli Isıtıcı 208v 1-fazlı 2000w Beyaz | AC8XKD 3ENC8Gömme veya Yüzey9.6682412082000Kuzey Beyazıfırınlanmış emaye€1,609.77

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 5ZK64 Isıtıcı Duvar/tavan Metrik 120v St Çelik
€707.07 / Adet