DAYTON 5ZKA3 Panjur Seti Gri Çelik Dikey
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dikey Panjur Kitleri |
Renk | Gri |
Bitiş | Boyalı |
Yükseklik | 18.5 " |
Yalıtım | Hayır |
Malzeme | Çelik |
Shape | Dikdörtgen biçiminde |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.4 |
Gemi yüksekliği (cm) | 7.62 |
Gemi uzunluğu (cm) | 91.44 |
Gemi genişliği (cm) | 22.86 |
HS kodu | 7322900045 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00