Dayton 6a167 | V kayışı B116 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 6A167 V-kayışı B116 | AE7QTN

DAYTON 6A167 V kayışı B116

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7QTN Model: 6A167
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
€60.24 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+V-Kayış
Kemer türüB
İnşaatÖrtülü
Sektör NumarasıB116
MalzemePolyester Kordonlu Kauçuk Gövde
Kaburga Sayısı1
Dış Uzunluk119 "
Kalınlık13 / 32 "
Üst genişlik21 / 32 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.67
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)45.97
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu4010391000
Menşe ÜlkesiID

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSektör NumarasıMalzemeDış UzunlukÜcret
DAYTON 13V798 V-kayışı B106 | AA6ETH 13V798B106Doğal / Sentetik Kauçuk Karışımı109 "€39.53
DAYTON 13V799 V-kayışı B135 | AA6ETJ 13V799B135Doğal / Sentetik Kauçuk Karışımı138 "€50.39
DAYTON 13V801 V-kayışı B137 | AA6ETK 13V801B137Doğal / Sentetik Kauçuk Karışımı140 "€42.09
DAYTON 13V802 V-kayışı B138 | AA6ETL 13V802B138Doğal / Sentetik Kauçuk Karışımı141 "€67.59
DAYTON 13V803 V-kayışı B141 | AA6ETM 13V803B141Doğal / Sentetik Kauçuk Karışımı144 "€49.06
DAYTON 13V804 V-kayışı B156 | AA6ETN 13V804B156Doğal / Sentetik Kauçuk Karışımı159 "€58.37
DAYTON 13V805 V-kayışı B160 | AA6ETP 13V805B160Doğal / Sentetik Kauçuk Karışımı163 "€61.02

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 6A167 V kayışı B116
€60.24 / Adet