Dayton 6a826 | Parlatma Çarkı Merkezi 8 İnç Dia Dikili. | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 6A826 Parlatma Taşı Merkezden Dikilmiş 8 İnç Çap | AE7RAE

DAYTON 6A826 Parlatma Taşı Ortadan Dikilmiş 8 İnç Çap

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7RAE Model: 6A826
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
€15.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Parlatıcı Tekerlek
Çardak Deliği5 / 8 "
Çap8"
MalzemePamuk
Kat Sayısı25
stilMerkez Dikili
Kalınlık1 / 4 "
UPC190735359679

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)21.59
HS kodu5911900080
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇardak DeliğiÇapKat SayısıstilÜcret
DAYTON 5A724 Parlatma Taşı Spiral Dikişli 6 İnç Çap | AE2ZAM 5A7241 / 2 "6"20Spiral Dikili€9.42
DAYTON 5A725 Parlatma Taşı Spiral Dikişli 8 İnç Çap | AE2ZAN 5A7255 / 8 "8"20Spiral Dikili€11.62
DAYTON 5A726 Parlatma Taşı Spiral Dikişli 10 İnç Çap | AE2ZAP 5A7261"10 "20Spiral Dikili€14.57
DAYTON 6A825 Parlatma Taşı Spiral Dikişli 6 İnç Çap | AE7RAD 6A8251 / 2 "6"25Merkez Dikili€13.69
DAYTON 6A827 Parlatma Taşı Spiral Dikişli 10 İnç Çap | AE7RAF 6A8271"10 "25Spiral Dikili€18.27

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 6A826 Parlatma Taşı Ortadan Dikilmiş 8 İnç Çap
€15.70 / Adet