Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 6DHH8 Dişli Pompa Kafası Nsf Listelendi | AE8JNW

DAYTON 6DHH8 Dişli Pompa Kafası Nsf Listelenmiştir

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8JNW Modeli: 6DHH8
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
€582.53 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Döner Dişli Pompa Kafası
DizaynKarbonatör Montajı
Görev PuanıOrta seviye
vitesmahmuz
20 PSI'da GPM3.9
25 PSI'da GPM3.8
40 PSI'da GPM3.4
GPM @ Serbest Akış4.1
GPM @ Serbest Akım @ 1725 RPM4.1
Yükseklik3"
uzunluk4 5 / 16 "
Maks. Basınç40 psi
Maks. Sıcaklık.375 F
Maks. Alan sayısı Viskozite100 SSU
Motor ÇerçevesiKarbonatör Montajı
O-RingViton
Bağlantı noktası boyutu1 / 2 "
Pompa Gövde MalzemesiDökme demir
Pompa Devri1725
Önerilen Motor HP1/3
Tahliye VanasıYok hayır
Halka MalzemesiViton
Fok balığıViton Dudak
Mil Dia.1 / 2 "
Mil MalzemesiPaslanmaz çelik
Emiş Yüksekliği5.1 Ft.
1725 RPM'de Emme Kaldırma (Ft.)5.1
Sıcaklık. menzil40 - 375F
TipMotor yok
genişlik3"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.12
Gemi yüksekliği (cm)14.99
Gemi uzunluğu (cm)17.02
Gemi genişliği (cm)14.73
HS kodu8413600090
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Boru (Giriş) (1/2)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Sıcaklık.DizaynGörev PuanıMaks. Alan sayısı ViskoziteMotor ÇerçevesiBağlantı noktası boyutuPompa Gövde MalzemesiHalka MalzemesiÜcret
DAYTON 4KHA9 Döner Dişli Pompa Kafası 1/4 İnç 1/2 Hp | AD8HFM 4KHA9210 FKapatAğır550 SSU56C1 / 4 "BronzBuna N€873.95
DAYTON 4KHC1 Döner Dişli Pompa Kafası 3/8 İnç 3/4 Hp | AD8HFN 4KHC1210 FKapatAğır550 SSU56C3 / 8 "BronzBuna N€988.96
DAYTON 4KHC2 Döner Dişli Pompa Kafası 1/2 İnç 3/4 Hp | AD8HFP 4KHC2210 FKapatAğır550 SSU56C1 / 2 "BronzBuna N€1,032.11
DAYTON 4KHC4 Döner Dişli Pompa Kafası 1 İnç 1 1/2 Hp | AD8HFR 4KHC4210 FKapatAğır550 SSU182TC / 184TC1"BronzBuna N€1,313.85
DAYTON 4KHC5 Döner Dişli Pompa Kafası 1/4 İnç 1/2 Hp | AD8HFT 4KHC5280 FKapatAğır550 SSU56C1 / 4 "Dökme demirViton€709.70
DAYTON 4KHC6 Döner Dişli Pompa Kafası 3/8 İnç 3/4 Hp | AD8HFU 4KHC6280 FKapatAğır550 SSU56C3 / 8 "Dökme demirViton€786.12
DAYTON 4KHC7 Döner Dişli Pompa Kafası 1/2 İnç 3/4 Hp | AD8HFV 4KHC7280 FKapatAğır550 SSU56C1 / 2 "Dökme demirViton€814.51

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 6DHH8 Dişli Pompa Kafası Nsf Listelenmiştir
€582.53 / Adet