Dayton 6eap8 | Kontaktör IEC 40a 3p 120vac 1no/1nc | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 6EAP8 Kontaktör Iec 40a 3p 120vac 1no / 1nc | AE8MKT

DAYTON 6EAP8 Kontaktör Iec 40a 3p 120vac 1no/1nc

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8MKT Modeli: 6EAP8
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
€293.87 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kontaktör
ActionGeri alınmayan
Yardımcı İletişim Formu1NK / 1 YOK
Bobin Voltları120 VAC
Kontaktör TipiIEC
derinlik4.6 "
Muhafaza TipiAçılış
Tam Yük Amper-Endüktif40
Tam Yük Ampere Dirençli60
Yükseklik2.95 "
HP @ 1 Faz - 120V3
HP @ 1 Faz - 230V5
HP @ 3 Faz - 208V10
HP @ 3 Faz - 230V10
HP @ 3 Faz - 240V10
HP @ 3 Faz - 480V30
HP @ 3 Faz - 575V30
Hz50/60
Kutup sayısı3
genişlik2.95 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.65
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)12.45
Gemi genişliği (cm)12.95
HS kodu8536490065
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHP @ 1 Faz - 120VActionYardımcı İletişim FormuHP @ 1 Faz - 230VHP @ 3 Faz - 208VHP @ 3 Faz - 230VHP @ 3 Faz - 240VHP @ 3 Faz - 480VÜcret
DAYTON 6EAP7 Kontaktör Iec 40a 3p 24vac 1no / 1nc | AE8MKR 6 EAP73Geri alınmayan1NK / 1 YOK510101030€297.28
DAYTON 6EAP9 Kontaktör Iec 40a 3p 240vac 1no / 1nc | AE8MKU 6 EAP93Geri alınmayan1NK / 1 YOK510101030€293.87
DAYTON 6EAR0 Kontaktör Iec 50a 3p 24vac 1no / 1nc | AE8MKV 6EAR03Geri alınmayan1NK / 1 YOK7.515151540€375.24
DAYTON 6EAR1 Kontaktör Iec 50a 3p 120vac 1no / 1nc | AE8MKW 6EAR13Geri alınmayan1NK / 1 YOK7.515151540€370.91
DAYTON 6EAR2 Kontaktör Iec 50a 3p 240vac 1no / 1nc | AE8MKX 6EAR23Geri alınmayan1NK / 1 YOK7.515151540€370.91
DAYTON 6EAR3 Kontaktör Iec 65a 3p 24vac 1no / 1nc | AE8MKY 6EAR35Geri alınmayan1NK / 1 YOK1020202050€420.92
DAYTON 6EAR4 Kontaktör Iec 65a 3p 120vac 1no / 1nc | AE8MKZ 6EAR45Geri alınmayan1NK / 1 YOK1020202050€416.06

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 6EAP8 Kontaktör Iec 40a 3p 120vac 1no/1nc
€293.87 / Adet