Dayton 6eau0 | Iec Zamanlayıcı Kapatma Gecikmesi .1-3sn 1no/1nc | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 6EAU0 IEC Zamanlayıcı Kapanma Gecikmesi .1-3Sn 1NO/1NC | AE8MLR

DAYTON 6EAU0 IEC Zamanlayıcı Kapanma Gecikmesi .1-3Sn 1NA/1NK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8MLR Modeli: 6EAU0
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
€52.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+IEC Gecikme Zamanlayıcısı
Maks. Alan sayısı Kontak Blokları (No.)1
MontajÖn
Kişi Sayısı2
Zaman gecikmesi0.10 saniye. 3.00 saniyeye
TipKapatma Gecikmesi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)6.86
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu9107008000
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Detayı:

  • Kişiler Normalde Kapalı (1)
  • Kişiler Normalde Açık (1)
  • Zaman Gecikme Aralığı (Sn.) (0.1 - 3)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelZaman gecikmesiTipÜcret
DAYTON 6EAT7 IEC Zamanlayıcı Açma Gecikmesi .1-3Sn 1NO/1NC | AE8MLN 6YE70.10 saniye. 3.00 saniyeyeGecikme€54.42
DAYTON 6EAT8 IEC Zamanlayıcı Açma Gecikmesi .1-30Sn 1NO/1NC | AE8MLP 6YE80.10 saniye. 30.00 saniyeyeGecikme€88.59
DAYTON 6EAT9 IEC Zamanlayıcı Açma Gecikmesi 10.0-180Sn 1NO/1NC | AE8MLQ 6YE910.00 saniye. 180.00 saniyeyeGecikme€88.59
DAYTON 6EAU1 IEC Zamanlayıcı Kapanma Gecikmesi .1-30Sn 1NO/1NC | AE8MLT 6EAU10.10 saniye. 30.00 saniyeyeKapatma Gecikmesi€88.59
DAYTON 6EAU2 IEC Zamanlayıcı Kapanma Gecikmesi 10-180Sn 1NO/1NC | AE8MLU 6EAU210.00 saniye. 180.00 saniyeyeKapatma Gecikmesi€52.93

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 6EAU0 IEC Zamanlayıcı Kapanma Gecikmesi .1-3Sn 1NA/1NK
€52.70 / Adet