Dayton 6ece4 | Kontaktör IEC 9a 4p 24vdc 2no/2nc | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 6ECE4 Kontaktör Iec 9a 4p 24vdc 2no / 2nc | AE8MVE

DAYTON 6ECE4 Kontaktör Iec 9a 4p 24vdc 2no/2nc

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8MVE Modeli: 6ECE4
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
€53.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kontaktör
ActionGeri alınmayan
Yardımcı İletişim Formu2NK / 2 YOK
Bobin Voltları24 VDC
Kontaktör TipiIEC
derinlik4.52 "
Muhafaza TipiAçılış
Tam Yük Amper-Endüktif9
Tam Yük Ampere Dirençli25
Yükseklik1.77 "
HP @ 1 Faz - 120V1/2
HP @ 1 Faz - 230V1
Hz50/60
Kutup sayısı4
genişlik1.77 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.59
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)12.95
Gemi genişliği (cm)8.38
HS kodu8536410045
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikBobin VoltlarıderinlikTam Yük Amper-EndüktifTam Yük Ampere DirençliYükseklikHP @ 1 Faz - 120VHP @ 1 Faz - 230VÜcret
DAYTON 6EAX9 Kontaktör Iec 9a 4p 24vac 2no / 2nc | AE8MNJ 6EAX91.77 "24 VAC3.18 "9251.77 "1/21€59.06
DAYTON 6EAY0 Kontaktör Iec 9a 4p 120vac 2no / 2nc | AE8MNK 6EAY01.77 "120 VAC3.18 "9251.77 "1/21€59.06
DAYTON 6EAY1 Kontaktör Iec 9a 4p 240vac 2no / 2nc | AE8MNL 6EAY11.77 "240 VAC3.18 "9251.77 "1/21€59.06
DAYTON 6EAY2 Kontaktör Iec 12a 4p 24vac 2no / 2nc | AE8MNM 6EAY21.77 "24 VAC3.18 "12251.77 "12€61.67
DAYTON 6EAY3 Kontaktör Iec 12a 4p 120vac 2no / 2nc | AE8MNN 6EAY31.77 "120 VAC3.18 "12251.77 "12€61.67
DAYTON 6EAY4 Kontaktör Iec 12a 4p 240vac 2no / 2nc | AE8MNP 6EAY41.77 "240 VAC3.18 "12251.77 "12€61.67
DAYTON 6EAY5 Kontaktör Iec 25a 4p 24vac 2no / 2nc | AE8MNQ 6EAY52.2 "24 VAC3.75 "25402.2 "23€115.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 6ECE4 Kontaktör Iec 9a 4p 24vdc 2no/2nc
€53.22 / Adet