DAYTON 6GKR4 Def Tote Pompa Kiti Hava
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | DEF Tote Pompa Kiti |
gövde Malzemesi | 316 Paslanmaz Çelik |
Deşarj Tüpü Çıkışı Kimlik Boyutu | 3/4 inç |
Deşarj Tüpü Çıkışı Dış Çap Boyutu | 1 In. |
Deşarj Boru Malzemesi | karbon mavisi |
Conta Malzemesi | TFE |
GPM | 8 |
Gövde Malzemesi | Polipropilen |
HP | 1/2 |
Giriş Boyutu | 1.625 |
İç Parça Malzemesi | 316 Paslanmaz Çelik, EPDM ve TFE |
Maks. Alan sayısı Hava Girişi (PSI) | 16 |
Maks. akış | 8 dev / dak |
Maks. Alan sayısı Akış GPM'si | 8 |
Maks. Alan sayısı Su için GPM | 8 |
Maks. Alan sayısı Kafa | 40 Ft. |
Maks. Alan sayısı Sıvı Sıcaklığı | 130 Derece F |
Maks. Basınç | 16 psi |
Maks. Sıcaklık. | 130 F |
Çıkış Boyutu | 3/4 |
Uzunluk | 59 " |
RPM | 7500 |
Kendinden Astar | Evet |
Emme Borusu Uzunluğu | 50 In. |
Emme Borusu Çıkışı Kimlik Boyutu | 1-5 / 8 inç |
Emme Borusu Çıkışı Dış Çap Boyutu | 3/4 inç |
Tip | Hava |
UPC | 190735363737 |
genişlik | 7" |
Gemi ağırlığı (kg) | 9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 28.45 |
Gemi uzunluğu (cm) | 142.24 |
Gemi genişliği (cm) | 31.75 |
HS kodu | 8414909080 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00