Dayton 6gnr0 | Kontaktör Dp 63a 2p 24vac | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 6GNR0 Kontaktör Dp 63a 2p 24vac | AE8YRV

DAYTON 6GNR0 Kontaktör Dp 63a 2p 24vac

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8YRV Modeli: 6GNR0
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
€167.36 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kontaktör
ActionGeri alınmayan
Bobin Voltları24 VAC
Kontaktör TipiKesin Amaç
derinlik4.06 "
Muhafaza TipiAçılış
Tam Yük Amper-Endüktif63
Tam Yük Ampere Dirençli75
Yükseklik3.27 "
HP @ 1 Faz - 120V5
HP @ 1 Faz - 230V7.5
Hz50/60
Kutup sayısı2
UPC190735363829
genişlik2.87 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.61
Gemi yüksekliği (cm)8.13
Gemi uzunluğu (cm)9.14
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu8536410045
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 6GNR0 Kontaktör Dp 63a 2p 24vac
€167.36 / Adet