Dayton 6gny8 | Kompakt Kontaktör Dp 25a 2p 208-240vac | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 6GNY8 Kompakt Kontaktör Dp 25a 2p 208-240vac | AE8YVK

DAYTON 6GNY8 Kompakt Kontaktör Dp 25a 2p 208-240vac

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8YVK Modeli: 6GNY8
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
€36.23 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Belirli Amaçlı Kontaktör
ActionGeri alınmayan
Bobin Voltları208 / 240 VAC
Kontaktör TipiKesin Amaç
derinlik3.41 "
Muhafaza TipiAçılış
Tam Yük Amper-Endüktif25
Tam Yük Ampere Dirençli30
Yükseklik2.64 "
HP @ 1 Faz - 120V2
HP @ 1 Faz - 230V3
Hz50/60
Kutup sayısı2
genişlik2.17 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)8.64
Gemi genişliği (cm)6.86
HS kodu8536490065
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBobin VoltlarıTam Yük Amper-EndüktifTam Yük Ampere DirençliHP @ 1 Faz - 120VHP @ 1 Faz - 230VKutup sayısıgenişlikÜcret
DAYTON 6GNP3 Kompakt Kontaktör Dp 25a 1p 24vac | AE8YRM 6GSMH324 VAC25301212.03 "€43.29
DAYTON 6GNR1 Kompakt Kontaktör Dp 20a 2p 208-240vac | AE8YRW 6GNR1208 / 240 VAC20301222.17 "€45.61
DAYTON 6GNU0 Kompakt Kontaktör Dp 20a 1p 208-240vac | AE8YTP 6GNU0208 / 240 VAC20253/47.512.03 "€31.62
DAYTON 6GNZ3 Kesin Amaçlı Kontaktör 24VAC 20A 1P Açık | AJ2JHR 6GNZ324 VAC20253/4-12.03 "€31.62

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 6GNY8 Kompakt Kontaktör Dp 25a 2p 208-240vac
€36.23 / Adet