Dayton 6k402 | Genel Amaçlı Motor Ayrı Fazlı Odp 1/12 Hp 1725 Rpm 42 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 6K402 Genel Amaçlı Motor Ayrık Faz Odp 1/12 Hp 1725 Rpm 42 | AE9JGT

DAYTON 6K402 Genel Amaçlı Motor Bölünmüş Faz Odp 1/12 Hp 1725 Rpm 42

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9JGT Model: 6K402
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
€251.12 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Genel Amaçlı Motor
Yataktop
GörevSürekli
çerçeve42
çerçeve MalzemeHaddelenmiş Çelik
Tam Yük Amperi3.7
HP1/12
Hz60
Yalıtım sınıfıF
Uzunluk Daha Az Şaft5 10 / 16 "
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı40 Derece C
Motor UygulamasıGenel Başvuru
Motor TasarımıBölünmüş Faz
Motor Muhafaza TasarımıDamlatmaz Açık
Motor Montaj TipiBeşik Tabanı
Motor Şaft TasarımıDüz
Motor Mili DönüşüCW / CCW
Motor Termal KorumasıHayır
MontajBeşik Tabanı
Etiket RPM1725
Hız Sayısı1
Uzunluk6.875 "
Faz1
rotasyonCW / CCW
RPM Grubu1701-1800
RPM Aralığı1701-1800
Hizmet faktörü1.40
Mil Dia.3 / 8 "
Mil Uzunluğu1.125 "
Gerilim115
Garanti1 Yıl

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.41
Gemi yüksekliği (cm)16
Gemi uzunluğu (cm)26.67
Gemi genişliği (cm)16.76
HS kodu8501402040
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYalıtım sınıfıVerimlilik Grubuçerçeveİnvertör AnmaUzunluk Daha Az ŞaftMotor TasarımıMotor Montaj KonumuMotor Şaft TasarımıÜcret
DAYTON 11W342 Motor 3 Faz 3 Hp 1750 208-230 / 460v Eff 86.5 | AA3VBX 11W342F-182TC-11 "3 FazlıTüm AçıAnahtarlı€677.50
DAYTON 24C177 Genel Amaçlı Motor Ayrık Faz Odp 1/4 Hp 1140 Rpm 56 | AB7UQH 24C177B-56-12.125 "Bölünmüş Faz-Anahtarlı€315.35
DAYTON 2N982 Motor 3 Faz 2 Hp 1750 208-230 / 460v Eff 84.0 | AC2VBL 2N982FVerimli yüksek182/184Evet10.875 "3 Fazlı-Anahtarlı€1,198.68
DAYTON 2N983 Motor 3 Faz 3 Hp 1740 208-230 / 460v Eff 86.5 | AC2VBM 2N983FVerimli yüksek213/215Evet13 13 / 16 "3 Fazlı-Anahtarlı€1,048.98
DAYTON 2N984 Motor 3 Faz 5 Hp 1740 208-230 / 460v Eff 87.5 | AC2VBN 2N984FVerimli yüksek213/215Evet13 13 / 16 "3 Fazlı-Anahtarlı€2,283.20
DAYTON 2N985 Motor 3 Faz 7.5hp 1770 208-230 / 460 Eff 88.5 | AC2VBP 2N985FVerimli yüksek254U / 256UEvet18 1 / 16 "3 Fazlı-Anahtarlı€1,703.15
DAYTON 2N986 Motor 3 Faz 10 Hp 1770 208-230 / 460 Eff 89.5 | AC2VBQ 2N986FVerimli yüksek254U / 256UEvet18 1 / 16 "3 Fazlı-Anahtarlı€1,773.58

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 6K402 Genel Amaçlı Motor Bölünmüş Faz Odp 1/12 Hp 1725 Rpm 42
€251.12 / Adet