Dayton 6l296 | V-kayışı Dişli Bx105 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 6L296 V-kayışı Dişli Bx105 | AE9NTZ

DAYTON 6L296 V-kayışı Dişli Bx105

Stoktaki Ürünler
Öğe: AE9NTZ Modeli: 6L296
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
€63.01 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+V-Kayış
Kemer türüBX
İnşaatHam Kenar, Dişli
Sektör NumarasıBX105
MalzemePolyester Kordonlu Kauçuk Gövde
Kaburga Sayısı1
Dış Uzunluk108 "
Kalınlık13 / 32 "
Üst genişlik21 / 32 "
UPC190735368602

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.47
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)41.4
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu4010391000
Menşe ÜlkesiID

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİnşaatSektör NumarasıMalzemeDış UzunlukSıcaklık. menzilÜcret
DAYTON 13W529 V-kayışı Dişli Bx47 | AA6FPD 13W529ÖrtülüBX47Doğal / Sentetik Kauçuk Karışımı50 "-22 Derece ila 194 Derece F€27.21
DAYTON 13W530 V-kayışı Dişli Bx49 | AA6FPE 13W530ÖrtülüBX49Doğal / Sentetik Kauçuk Karışımı52 "-22 Derece ila 194 Derece F€27.01
DAYTON 13W531 V-kayışı Dişli Bx88 | AA6FPF 13W531ÖrtülüBX88Doğal / Sentetik Kauçuk Karışımı91 "-22 Derece ila 194 Derece F€46.28
DAYTON 13W532 V-kayışı Dişli Bx94 | AA6FPG 13W532ÖrtülüBX94Doğal / Sentetik Kauçuk Karışımı97 "-22 Derece ila 194 Derece F€57.83
DAYTON 3GWZ8 V-kayışı Dişli Bx32 | AC9JUH 3GWZ8DişliBX32Kloropren Kauçuk Karışımı35 "-22 Derece ila 194 Derece F€24.27
DAYTON 3GWZ9 V-kayışı Dişli Bx34 | AC9JUJ 3GWZ9DişliBX34Kloropren Kauçuk Karışımı37 "-22 Derece ila 194 Derece F€23.09
DAYTON 3GXA1 V-kayışı Dişli Bx37 | AC9JUK 3GXA1DişliBX37Kloropren Kauçuk Karışımı40 "-22 Derece ila 194 Derece F€24.02

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 6L296 V-kayışı Dişli Bx105
€63.01 / Adet