Dayton 6py38 | Pompa Diyaframı 1/4 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 6PY38 Pump Diaphragm 1/4 In | AF2BTQ

DAYTON 6PY38 Pompa Diyaframı 1/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2BTQ Modeli: 6PY38
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
€852.89 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çift Diyaframlı Pompa
Hava Giriş Boyutu1/4 "FNPT
Topu malzemesiPTFE
gövde Malzemesiasetal
Koltuk Malzemesini Kontrol Edinasetal
Bağlantı StiliNPT
Diyafram MalzemesiPTFE
Yükseklik5 51 / 64 "
Giriş / Çıkış Boyutu1 / 4 "
uzunluk6"
Manifold BağlantısıTek
Maks. Alan sayısı Dia. KatılarTemiz sıvı
Maks. akış3.25 GPM
Maks. Alan sayısı Akış GPM'si3.25
Maks. İşletme basıncı100 psi
Maks. Sıcaklık.180 Derece F
Çalışma ŞekliHava Kumandalı
Kendinden Astarlı Kuru5 ft.
Kendinden Emişli Islak28 ft.
UPC190735370605
Valf TipiDüz
genişlik5.875 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.94
Gemi yüksekliği (cm)19.3
Gemi uzunluğu (cm)22.61
Gemi genişliği (cm)16
HS kodu8413500050
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı Dia. KatılarTopu malzemesigövde MalzemesiMaks. akışMaks. Sıcaklık.Valf TipigenişlikBağlantı StiliÜcret
DAYTON 22A592 Pompa 3/4 İnç Npt 32 Gpm Buna N | AB6QHT 22A5921 / 16 "Buna NAlüminyum32 GPM180 Derece Ftop9.75 "NPT€1,707.20
DAYTON 22A594 Pompa 1-1 / 2 İnç Npt 50 Gpm Buna N | AB6QHV 22A5943 / 16 "Buna NAlüminyum50 GPM180 Derece Ftop11.25 "NPT€2,148.56
DAYTON 22A595 Pompa 3 İnç Flanş 215 Gpm Buna N | AB6QHW 22A59513 / 32 "Buna NAlüminyum215 GPM180 Derece Ftop2.38 "Flanşlı€5,826.49
DAYTON 22A596 Pompa 3 İnç Flanşı 215 Gpm Santoprene | AB6QHX 22A59613 / 32 "Santopren (R)Alüminyum215 GPM212 Derece Ftop2.38 "Flanşlı€4,592.94
DAYTON 22A597 Pompa 1/2 İnç Npt 14 Gpm Santoprene | AB6QHY 22A5971 / 32 "Santopren (R)Paslanmaz çelik14 GPM212 Derece Ftop7 5 / 16 "NPT€3,031.51
DAYTON 22A598 Pompa 1-1 / 2 İnç Npt 107 Gpm Santoprene | AB6QHZ 22A5989 / 32 "Santopren (R)Dökme demir107 GPM212 Derece Ftop16.12 "NPT€3,674.33
DAYTON 22A599 Pompa 2 İnç Npt 164 Gpm Santoprene | AB6QJA 22A5995 / 16 "Santopren (R)Dökme demir164 GPM212 Derece Ftop17.75 "NPT€4,251.69

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 6PY38 Pompa Diyaframı 1/4 In
€852.89 / Adet